口金E26
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様LED交換可
直径(Φmm)147
高さ(mm)133
タイプフランジタイプ
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
取付場所直付専用
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69
容量(VA)7
光束(Lm)290
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100
ランプランプ付
色温度(K)2700
高さ調節吊高さ調節可能
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
材質プラスチック 白/鋼板 白塗装/アクリル 透明(一部消し)
直径(Φmm)400
高さ(mm)278
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.9
取付場所直付専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)36.4
容量(VA)12
色(本体)白
光束(Lm)215
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ランプランプ付
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
色温度(K)2700
関連キーワード