グレアレスコーン
消費電力(W)5.2
ランプLED内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
カットオフアングル30°
従来光源ダイクロハロゲン50W形
付属品キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付
保護構造防雨形
調光の可否否
首振外向のみ90°回転360°
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%~100%)
傾斜天井可能
プルレス色温度切替タイプ
特許登録済
定格電圧AC100V専用
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700・3500
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
光色電球色・温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)0.1
プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態
調色機能付(6500K~2700K)
調光機能付(5%~100%)
常夜灯6段階調光
別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)
カバー回転式
消費効率昼白色時
ランプLED・電源内蔵
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:木製/カバー:強化和紙。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540
幅(mm)540
高さ(mm)14
電圧(V)AC100
消費電力(W)34
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.4
容量(VA)35
光束(Lm)3450
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:木製ウォールナット色塗装/カバー:強化和紙(一部ダークブラウンシルク印刷)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)516
幅(mm)516
高さ(mm)127
電圧(V)AC100
消費電力(W)36.5
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.2
容量(VA)38
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510
幅(mm)510
高さ(mm)134
電圧(V)AC100
消費電力(W)34
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)113.2
容量(VA)35
光束(Lm)3850
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~10畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510
幅(mm)510
高さ(mm)134
電圧(V)AC100
消費電力(W)36.5
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5
容量(VA)38
光束(Lm)4400
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
保護構造防雨形
ランプランプ別売
従来光源ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能
長さ(mm)130
直径(Φmm)70
高さ(mm)91
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.5
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
容量(VA)9
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
径(Φmm)115
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.7
定格寿命(時間)30,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)90
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.4
容量(VA)8
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
光束(Lm)390
配光角度(°)配光角:18
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)20~100
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
消費電力(W)16.2
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯100W×2灯相当
仕様LED交換可、調光器別売
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高74
色白
タイププラグタイプ
取付方式配線ダクト取付用
首振90°・回転360°
直径×長さL(Φmm×mm)60×98
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光
近接限度距離(m)0.1
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
仕様LED交換可、フランジ取付用、調光器別売
寸法(mm)吊高65
タイプフランジタイプ
直径×長さL(Φmm×mm)60×98
取付場所天井付・壁付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光
近接限度距離(m)0.1
落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
取付クイック取付式
タイププルレススイッチ付:4灯-2灯-2灯
首振角度(°)160
回転角度(°)330
仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ
色黒
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
首振角度(°)片側35 回転350
埋め込み深さ(mm)110
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様LED交換可、白コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ
色白(ホワイト93)
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
首振角度(°)片側35 回転350
埋め込み深さ(mm)110
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様LED交換可、調光器別売
寸法(mm)吊高55
タイプフランジタイプ
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)48×101
首振角度(°)両側90 回転360
取付場所天井付・壁付・床付兼用
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
仕様LED交換可、調光器別売
タイプスパイクタイプ
電圧(V)AC100専用
首振角度(°)両側90 回転360
取付場所埋込専用
埋め込み深さ(mm)116
ケーブルキャブタイヤケーブル5m付
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)48×101×109
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
お部屋のいろいろな場所に置くだけでかんたんに間接光がつくれるスタンド。
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
LED交換不可
仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
首振角度(°)片側35 回転350
埋め込み深さ(mm)110
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
電圧(V)AC100
ランプランプ付
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光の可否非調光
タイププラグタイプ
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
電圧(V)AC100
ランプランプ付
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光可能(1%~100%)
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
取付場所埋込専用
ランプLED内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
関連キーワード
1
2
次へ