仕様適合LANケーブル:ストレート結線 カテゴリー5以上(8芯)、1個用スイッチボックスに適合、6シーン切替+OFF、明るさ調整(明るく・暗く)、スケジュール発停切替、スケジュール入/切 モニター
寸法(mm)埋込:51×71、出:5
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
埋め込み深さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様専用信号線CPEVΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)
材質プラスチック
寸法(mm)埋込穴:51×71 、出:18
電圧(V)AC100
スイッチ3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
埋め込み深さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
スイッチプルレススイッチ付(100%-70%-1%)
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)白
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
関連キーワード