47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
LED交換不可。白コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:白。配光角:60°。枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・3500K・5000K 光色電球色・温白色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
LED交換不可。黒コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:黒。配光角:60°。枠:鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・3500K・5000K 光色電球色・温白色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。箱型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅70 長1250 高88 消費電力(W)13.6 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)147 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2000 従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)32.5 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)154.7 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5030 従来光源Hf32W形×2灯 定格出力相当
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)24.9 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3890 従来光源FL40W形×2灯 節電タイプ
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)16.7 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)149.7 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2500 従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)43 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)155.8 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6700 従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)13.6 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)147 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2000 従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライト
エコ商品
電圧(V)AC100 ランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)スタンド/テーブルスタンド
エコ商品
消費電力(W)1.5 寸法(Φ×高さH)(mm)120×214 ランプLED内蔵 色温度(K)2400 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否調光
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスタンド
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否非調光
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外シーリングダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.4 取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 寸法(Φ×高さH)(mm)95×85 ランプ 色温度(K)2700 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否非調光
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ローポール
エコ商品
取付カバーネジ込式 径(Φmm)75 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 ランプ 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)65.4 皮相電力(VA)7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)275 調光の可否非調光
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED防災照明
エコ商品
仕様●LED交換不可●傾斜天井使用不可●蓄電池付(4.8V・1.2AH)●保守率0.92●AC100V ●IP23 ●非常用照明器具兼用形●調光器併用不可●点検スイッチ付●バッテリーモニター付●非常時光束432lm●器具色:白●防雨形●アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白●光源寿命:40,000時間●型式認定番号:3AE-1081●非常灯評定番号:LALE-032●注)オフライト付スイッチは使用できません。●※非常時は非常用光源だけが点灯します。 寸法(mm)□200 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)7.1 ランプLED内蔵 皮相電力(VA)12 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)110 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外シーリング
エコ商品
取付カバー回転式 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ベースライト/ArchitectBaseLineMini
エコ商品
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●調光可能(5%~100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●配光角:80°-60°●本体:アルミ型材 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※電源接続時には必ず、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。 取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用 電圧(V)AC100専用 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

径(Φmm)115 電圧(V)AC100 ランプランプ付 埋め込み深さ(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光の可否非調光
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付埋込専用 径(Φmm)112 電圧(V)AC100専用 ランプランプ付 埋め込み深さ(mm)77 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外スパイクライト
エコ商品
電圧(V)AC100 埋め込み深さ(mm)116 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否非調光
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

径(Φmm)115 電圧(V)AC100 ランプランプ付 埋め込み深さ(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 色温度(K)5000~2700 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付埋込専用 電圧(V)AC100専用 ランプランプ付 埋め込み深さ(mm)74 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)□100
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

取付埋込専用 径(Φmm)115 電圧(V)AC100専用 ランプランプ付 埋め込み深さ(mm)76 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)