「大光」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,010件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
5,990 税込6,589
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

お部屋のいろいろな場所に置くだけでかんたんに間接光がつくれるスタンド。
色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 LED交換不可
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能 長さ(mm)130 直径(Φmm)70 高さ(mm)91 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.5 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 容量(VA)9 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)13.4 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)23 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源白熱灯200W相当 調色の可否
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED浴室灯
エコ商品
ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。
消費電力(W)4.4 質量(kg)0.6 高さ(mm)195×165 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.1 色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白 光束(Lm)器具:370 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 電球の種類LED
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



DAIKO(大光電機)LED専用調光器
仕様3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V 材質プラスチック 白 寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20 質量(kg)0.2 連結数使用可能台数 12台まで
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様LED交換可、調光器別売 寸法(mm)吊高46 タイププラグタイプ 取付方式配線ダクト取付用 電圧(V)AC100専用 首振角度(°)首振90・回転360 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
7,990 税込8,789
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否 適用畳数~10畳 調色の可否
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)調光ドライバー
仕様DC24V専用調光ドライバー(屋内用) 寸法(mm)幅100×長220×高47.2 質量(kg)0.5
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)キッチンスポット
仕様スイッチ付(点滅) 幅(mm)105 質量(kg)0.6 高さ(mm)180 タイプ白熱灯60W相当 消費電力(W)4.9 定格電圧(V)AC100 角度(°)首振外向のみ90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)9 光束(Lm)230 適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K 出しろ(mm)220 演色指数(Ra)80
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDペンダント
エコ商品
光源色電球色 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85 光源LED(昼光色) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 色(本体) 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:1040 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

付属品常時点灯モード付、拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)40,000時間 器具・セットセット品 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間30秒 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W)24 材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg)1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 光源寿命40000時間 光束(Lm)2600 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/中角
エコ商品
電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 近接限度距離(m)0.1
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取付可能厚(mm)天井:5~25 埋め込み深さ(mm)47 材質鋼板 白塗装 質量(kg)0.2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 光源寿命50000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



DAIKO(大光電機)ベースライト/長形BL/40形本体
エコ商品
材質本体:鋼板 白塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 傾斜天井取付角度(°)45まで対応可(縦付/横付)
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

電圧(V)AC100-242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1212×49 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/狭角
エコ商品
電圧(V)AC100専用 寸法(Φ×高さH)(mm)50×62 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W形相当
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連カテゴリ