「天井灯」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)13.4
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)23
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯200W相当
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)13.4
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)23
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
近接限度距離(m)近接限度距離:0.1
従来光源白熱灯200W相当
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様白コーン、制御レンズ付
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明
径(Φmm)111
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)7.6
定格寿命(時間)光源寿命60,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)78
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.8
容量(VA)14
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)白
光束(Lm)820
配光角度(°)配光角:25
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
近接限度距離(m)近接限度距離:0.1
従来光源白熱灯100W相当
1台
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.8
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
容量(VA)7
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)13.4
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)71
容量(VA)23
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯200W相当
仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°~30°
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)黒
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
ブローイング工法・マット敷工法使用可能
仕様取付可能壁厚5~25mm
付属品拡散パネル付
材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)111
高さ(mm)111
タイプ上向照射・下向照射兼用
取付方式埋込
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.1
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)64
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)49.1
容量(VA)11
色(本体)白
光束(Lm)360
LED寿命(時間)40000
埋め込み寸法(mm)埋込穴□100
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面
調光の可否非調光(非調光)
近接限度距離(m)近接限度距離:0.1
従来光源白熱灯60W相当
1台
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
ブローイング工法・マット敷工法使用可能
仕様埋込必要深75mm、取付可能壁厚5~25mm
付属品拡散パネル付、拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 白塗装
幅(mm)111
高さ(mm)111
タイプ上向照射・下向照射兼用
取付方式埋込
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.5
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)75
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.3
容量(VA)9
色(本体)白
光束(Lm)360
LED寿命(時間)40000
埋め込み寸法(mm)埋込穴□100
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
取付面位置壁面・天井面
調光の可否可
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
1台
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
実用の光と癒しの光を両立する4つの点灯パターン。
全灯時は最大14畳の明るさを確保。お部屋全体に明るさが広がります。
下点灯時は作業に必要な光を確保。上点灯時は天井面に広がる電球色の間接光が癒しのお部屋を演出。
消費電力(W)58
仕様プルレススイッチ付
適合~14畳
質量(kg)5.0
高さ(mm)170
適合範囲~14畳
色温度(K)(電球色)2700、(昼白色)5000~
光源色電球色、昼白色
点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光)、保安灯(直接光)
LED寿命(時間)40000
光色電球色+昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式10段階調光
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数14畳
スイッチ種類リモコン、壁スイッチ
LED交換不可
仕様縦長付・横長付兼用、灯具回転各120°、傾斜天井使用可能
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 消し
電圧(V)AC100
機能色温度切替機能付(2700K・5000K)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700/5000
光源色電球色 昼白色
色(本体)白
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83/83
調光率(%)1~100
取付面位置壁面・天井面
調光の可否可
関連キーワード