カテゴリ

  • 空調・電設資材(16)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • モノタロウ(10)
  • ノーブランド(340)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(189)
  • ODELIC(オーデリック)(187)
  • Panasonic(パナソニック)(165)
  • 水本機械製作所(52)
  • TRUSCO(28)
  • RS PRO(26)
  • 山金工業(25)
  • エスコ(24)
  • 大阪ジャッキ製作所(22)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • アイエルモータースポーツ(19)
  • 東日製作所(18)
  • コイズミ(小泉成器)(18)
  • カンツール(18)
  • アイワ金属(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • サンワダイレクト(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「引取り」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、一般形、プルレススイッチ付(上下-上-下)、首振片側30°(下側のみ)、上面密閉・下面開放、調光器併用不可材質本体:鋼板、塗装、カバー:アクリル透明幅(mm)【器具】120寸法(mm)【器具】出135高さ(mm)【器具】169消費電力(W)12.6電源AC100V専用ランプランプ付皮相値(VA)22エネルギー消費効率(Lm/W)111.9光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra93定格光束(Lm)1410調光の可否非調光従来光源白熱灯100W×2灯相当
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ブラケットLED交換可引掛シーリング取付式一般形プルレススイッチ付(上下-上-下)首振片側30°(下側のみ)上面密閉・下面開放調光器併用不可
器具:黒材質(本体)鋼板、塗装/カバー:アクリル透明電圧(V)AC100専用消費電力(W)12.6寸法(幅W×高さH)(mm)120×169ランプランプ付エネルギー消費効率(Lm/W)111.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)135グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)1410調光の可否非調光従来光源白熱灯100W×2灯相当
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDシャンデリア DAIKO(大光電機)LEDシャンデリアDAIKO(大光電機)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
LED交換可 引掛シーリング取付式 吊高さ調節可能 調光可能(5%~100%) フランジタイプ
全長(mm)700~1200寸法(Φ×高さH)(mm)580×248ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応従来光源白熱灯100W×4灯相当
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
38,900税込42,790
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプランプ付
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可電圧(V)AC100ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000調光の可否従来光源白熱灯40W相当調色の可否
ペンダント/調色・調光/~14畳 DAIKO(大光電機)ペンダント/調色・調光/~14畳DAIKO(大光電機)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700高さ調節吊高さ調節可能演色指数(Ra)83/83
ペンダント/調色・調光/~10畳 DAIKO(大光電機)ペンダント/調色・調光/~10畳DAIKO(大光電機)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
付属品コードハンガー付電圧(V)AC100スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光演色指数(Ra)83/83調光率(%)5~100調光の可否適用畳数8~10畳調色の可否
LED小型シーリング DAIKO(大光電機)LED小型シーリングDAIKO(大光電機)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付。雰囲気重視のデザインと電球色のあかり
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。消費電力(W)6.5質量(kg)0.3プラスチック:白・ダークブラウン塗装、アクリル:乳白(マット)直径(Φmm)135高さ(mm)80光源LED電球(電球色)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光束(Lm)器具:460RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否
LED小型シーリング DAIKO(大光電機)LED小型シーリングDAIKO(大光電機)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
普段使いに便利な昼白色タイプ。薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。消費電力(W)6.5質量(kg)0.3プラスチック:白、アクリル:乳白(マット)直径(Φmm)135高さ(mm)80光源LED電球(昼白色)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.5光束(Lm)器具:530RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否
傾斜天井用フランジ DAIKO(大光電機)傾斜天井用フランジDAIKO(大光電機)
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
仕様コード吊ペンダント(引掛シーリング取付式)専用、適合フランジ径Φ78mmまで、取付可能重量0.5~5kg、電気容量500Wまで、取付可能天井傾斜55°まで傾斜天井用傾斜天井用フランジ(コード吊専用)材質プラスチック 白寸法(mm)径Φ95×高75質量(kg)0.3
面取り特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら