19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
7,798 税込8,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1台
12,900 税込14,190
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプランプ付 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否非調光
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
21,900 税込24,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
取付クイック取付式 タイププルレススイッチ付:4灯-2灯-2灯 首振角度(°)160 回転角度(°)330
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能 長さ(mm)130 直径(Φmm)70 高さ(mm)91 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.5 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 容量(VA)9 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消費電力(W)16.2 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯100W×2灯相当
1台
16,900 税込18,590
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
RoHS
首振外向のみ90°回転360° 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) 傾斜天井可能 プルレス色温度切替タイプ 特許登録済
定格電圧AC100V専用 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・3500 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 タイプフランジタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

消費電力(W)9 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)5000~2700 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯100W相当
1台
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 機能色温度切替機能付(2700K・5000K) 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・5000 光源色電球色 昼白色 色(本体) LED寿命(時間)40000 配光角度(°)配光角:60 調光率(%)1~100 調光の可否 調色の可否
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED壁付スポット
RoHS
材質本体:アルミダイカスト、塗装カバー:アクリル 透明 寸法(mm)出:75 器具:白 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.6 スイッチスイッチ付(入切) 寸法(幅W×高さH)(mm)70×120 角度(°)首振90・回転360、首振外向のみ90・回転360 光源白熱灯60W相当 光源寿命40000時間 容量(VA)13 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ