取付天井付・壁付兼用
電圧(V)AC100
ランプ内蔵
色温度(K)5000~2700
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2
ランプLED内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
カットオフアングル30°
従来光源ダイクロハロゲン50W形
首振外向のみ90°回転360°
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%~100%)
傾斜天井可能
プルレス色温度切替タイプ
特許登録済
定格電圧AC100V専用
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700・3500
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
光色電球色・温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)0.1
色温度(K)2700
LEDランプ交換不可、調光不可
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:アルミダイカスト、塗装カバー:アクリル 透明
寸法(mm)出:75
色器具:白
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.6
スイッチスイッチ付(入切)
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
角度(°)首振90・回転360、首振外向のみ90・回転360
光源白熱灯60W相当
光源寿命40000時間
容量(VA)13
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)13
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
仕様LED内蔵、調光器併用不可
寸法(mm)吊高149
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)15
直径×長さL(Φmm×mm)72×138
容量(VA)22
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)96
調光の可否調光(個別調光)
従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高103
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)24
直径×長さL(Φmm×mm)85×108
容量(VA)24
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
従来光源CDM-T35W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)55×100
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)70×120
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
消費電力(W)9
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)5000~2700
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯100W相当
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
高さ(mm)145
タイプフランジタイプ
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
取付場所天井付・壁付・床付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調色の可否否
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、配線ダクト取付用、調光器併用不可
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高105
色白
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)26
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)110×142
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命光源寿命40000時間
容量(VA)28
配光角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可
寸法(mm)吊高144
取付方式配線ダクト取付用
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)30
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)100×168
首振角度(°)下方100・上方30・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)31
配光角度(°)19
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)98
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.4
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、配線ダクト取付用、調光器併用不可
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高105
色白
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)37
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)110×142
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命光源寿命40000時間
容量(VA)38
配光角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可
寸法(mm)吊高144
取付方式配線ダクト取付用
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)30
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)100×168
首振角度(°)下方100・上方30・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)31
配光角度(°)11
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.4
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器別売
寸法(mm)吊高129
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)23.2
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)75×147
首振角度(°)下方100・上方30・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)39
配光角度(°)19
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)98
調光率(%)1~100
調光の可否調光(位相調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、配線ダクト取付用、制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
高さ(mm)吊高108
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)37
直径×長さL(Φmm×mm)110×142
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)38
配光角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否調光(無線調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、調光器併用不可
寸法(mm)吊高144
取付方式配線ダクト取付用
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)41
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)100×168
首振角度(°)下方100・上方30・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)42
配光角度(°)19
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)98
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.4
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、調光器別売
寸法(mm)吊高129
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)14.2
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)75×147
首振角度(°)下方100・上方30・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)24
配光角度(°)19
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
調光の可否調光(位相調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)70×120
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、制御レンズ付
高さ(mm)吊高108
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)14
直径×長さL(Φmm×mm)85×108
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)15
配光角度(°)12
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否調光(無線調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、調光器併用不可
寸法(mm)吊高103
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)14
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)68×99
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)23
配光角度(°)12
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、配線ダクト取付用、調光器併用不可
寸法(mm)吊高103
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)9.4
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)68×99
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)17
配光角度(°)17
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、調光器別売
寸法(mm)吊高129
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)14.2
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)75×147
首振角度(°)下方100・上方30・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)24
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)98
調光率(%)1~100
調光の可否調光(位相調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様LED内蔵、調光器併用不可
寸法(mm)吊高144
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)41
直径×長さL(Φmm×mm)100×168
容量(VA)42
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光の可否非調光
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、配線ダクト取付用、調光器別売
寸法(mm)吊高103
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)9.4
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)68×99
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)17
配光角度(°)25
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否調光(位相調光)
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、調光器別売
寸法(mm)吊高149
取付方式配線ダクト取付用
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)15
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)72×258
首振角度(°)首振90・回転360
機能フォーカス機構付、トリミングカッター内蔵、ゴボ取付可能
光源寿命40000時間
容量(VA)22
配光角度(°)21
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)96
調光率(%)1~100
調光の可否調光(位相調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源マルチレイアPRO90W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、配線ダクト取付用、制御レンズ付
高さ(mm)吊高108
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)9.4
直径×長さL(Φmm×mm)68×99
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)11
配光角度(°)17
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否調光(無線調光)
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、調光器併用不可
寸法(mm)吊高149
取付方式配線ダクト取付用
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)15
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)72×258
首振角度(°)首振90・回転360
機能フォーカス機構付、トリミングカッター内蔵、ゴボ取付可能
光源寿命40000時間
容量(VA)22
配光角度(°)21
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)96
調光率(%)5~100
調光の可否調光(個別調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源マルチレイアPRO90W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器別売
材質本体:アルミダイカスト 黒塗装
寸法(mm)吊高103
色黒
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)24
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)85×108
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)24
配光角度(°)19
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否調光(位相調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、制御レンズ付
高さ(mm)吊高108
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)14
直径×長さL(Φmm×mm)85×108
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)15
配光角度(°)17
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否調光(無線調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
関連キーワード
1
2
3
4
次へ