「投光器 200v led」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可
材質本体:ポリカーボネート グレー/反射板:アルミ(内外面シリカガラス処理)/強化ガラス 透明
色グレー
電圧(V)AC100/200/242兼用
首振角度(°)上方80 ・下方60
取付場所床付・壁付兼用
色温度(K)5000
配光角度(°)20
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋外露出で使用可(口出線を下向けに取付けてください)
ポール収納ポール内径Φ105.3以上
グリーン購入法適合
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)362 ×475 ×464
演色指数(Ra)80
調光の可否非調光
防水防雨形
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可
寸法(mm)出194
電圧(V)AC100/200~242兼用
消費電力(W)26.2
寸法(幅W×高さH)(mm)197×80
首振角度(°)壁向90・外向90・回転180(片側90)
防塵防水性能IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
容量(VA)27/28/29(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否非調光
耐雷サージ15kV(コモンモード)
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可
寸法(mm)出201
電圧(V)AC100/200~242兼用
消費電力(W)61.5
寸法(幅W×高さH)(mm)238×92
首振角度(°)壁向90・外向90・回転180(片側90)
防塵防水性能IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
容量(VA)63/65/68(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否非調光
耐雷サージ15kV(コモンモード)
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T150W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可
寸法(mm)出201
電圧(V)AC100/200~242兼用
消費電力(W)86.5
寸法(幅W×高さH)(mm)238×92
首振角度(°)壁向90・外向90・回転180(片側90)
防塵防水性能IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
容量(VA)88/88/90(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否非調光
耐雷サージ15kV(コモンモード)
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源メタルハライドランプ250W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4、調光器併用不可
取付方式ボルト取付専用・直付
電圧(V)AC100/200/242兼用
消費電力(W)36
首振角度(°)上方90・下方20・回転350
取付場所天井付・壁付・床付兼用
光源寿命40000時間
容量(VA)36/36/39(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)160×234×237
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2、調光器併用不可
取付方式ボルト取付専用・直付
電圧(V)AC100/200/242兼用
消費電力(W)21
首振角度(°)上方90・下方20・回転350
取付場所天井付・壁付・床付兼用
光源寿命40000時間
容量(VA)22(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)125×211×211
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
寸法(mm)出366
取付方式ボルト取付専用
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)73
寸法(幅W×高さH)(mm)268×73
首振角度(°)壁向60 ・外向90・回転330
取付場所天井付・壁付・床付兼用
光源寿命40000時間
容量(VA)74(100V)/76(200V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否非調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T150W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器併用不可
電圧(V)AC100/200/242兼用
消費電力(W)15
レンズ制御レンズ付
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
容量(VA)18/21/23(100V/200V/242V)
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
寸法(mm)出400
取付方式ボルト取付専用
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)99
寸法(幅W×高さH)(mm)345×103
取付場所天井付・壁付・床付兼用
光源寿命40000時間
容量(VA)99(100V/200V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否非調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源メタルハライドランプ250W相当
関連キーワード