5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
LED交換不可。白コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:白。配光角:60°。枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・3500K・5000K 光色電球色・温白色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
LED交換不可。黒コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:黒。配光角:60°。枠:鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・3500K・5000K 光色電球色・温白色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外シーリング
エコ商品
取付カバー回転式 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)