傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)78
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
従来光源白熱灯60W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)7.6
器具・セットセット品
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)78
光源色昼白色
容量(VA)14
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
普段使いに便利な昼白色タイプ。薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。
消費電力(W)6.5
質量(kg)0.3
色プラスチック:白、アクリル:乳白(マット)
直径(Φmm)135
高さ(mm)80
光源LED電球(昼白色)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.5
光束(Lm)器具:530
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否否
1台
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態
調色機能付(6500K~2700K)
調光機能付(5%~100%)
常夜灯6段階調光
別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)
カバー回転式
消費効率昼白色時
ランプLED・電源内蔵
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。8~10畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545
幅(mm)545
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
消費電力(W)40
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
容量(VA)42
光束(Lm)4500
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。6~8畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545
幅(mm)545
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
消費電力(W)35
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)118.5
容量(VA)37
光束(Lm)4150
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。8~10畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545
幅(mm)545
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
消費電力(W)40
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)118.7
容量(VA)42
光束(Lm)4750
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540
幅(mm)540
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
消費電力(W)44.5
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)119.1
容量(VA)46
光束(Lm)5300
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。6~8畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間。ダウンロード。ALL。。製品 小組 照度分布図 取付図。slide 1 of 1。。。。slide 1 of 1。。。。BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。選択した項目を一括ダウンロード。器具色違い。DCL-41342 白。
長さ(mm)545
幅(mm)545
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
消費電力(W)35
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.4
容量(VA)37
光束(Lm)3900
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間。ダウンロード。ALL。。製品 小組 照度分布図 取付図。slide 1 of 1。。。。slide 1 of 1。。。。BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。選択した項目を一括ダウンロード。器具色違い。DCL-41344 白
長さ(mm)545
幅(mm)545
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
消費電力(W)44.5
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.3
容量(VA)46
光束(Lm)5000
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
付属品常時点灯モード付、拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)40,000時間
器具・セットセット品
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間30秒
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
光源寿命40000時間
消費電力(W)24
材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット
質量(kg)1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)108.3
光源寿命40000時間
光束(Lm)2600
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否否
LED交換不可
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
電圧(V)AC100専用
RoHS指令(10物質対応)対応
近接限度距離(m)0.1
定格電圧(V)AC100
光源寿命50000時間
取付可能厚(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100専用
配光角度(°)30
近接限度距離(m)0.1
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100-242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1212×49
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)50,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)40
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~15
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。
消費電力(W)4.4(E26)
光源色昼白色
材質プラスチック/乳白
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100
光源寿命40000時間
光束(Lm)440
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
電球の種類LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
直径(Φmm)90
高さ(mm)60
取付方式ダクト取付専用
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.1
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
容量(VA)11
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
寸法(mm)出100
色白
径(Φmm)155
電圧(V)AC100専用
口金E17
光源寿命40000時間
容量(VA)7
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨・防湿形
従来光源40形
仕様カバー化粧ネジ式
タイプ密閉型
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×130×85
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
容量(VA)7
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
LED交換可。木ネジ取付専用
定格電圧AC100V専用
ランプランプ付
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
取付面位置天井付・壁付兼用
調光の可否非調光
配線ダクト取付用
調光可能(1%~100%)
消費電力(W)24.9
ランプLED・電源内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)93
調光の可否可
仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°~30°
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)黒
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ