27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
RoHS
LED交換可。木ネジ取付専用
定格電圧AC100V専用 ランプランプ付 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 取付面位置天井付・壁付兼用 調光の可否非調光
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
RoHS
木ネジ取付専用 上向付・下向付兼用
消費電力(W)4.6 寸法(幅W×高さH)(mm)100×143 定格電圧AC100V専用 取付場所壁付専用 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)89.1 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)146 電源容量(VA)8 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)410 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED間接照明
RoHS
木ネジ取付専用 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) プルレス色温度切替タイプ
器具:白 定格電圧AC100V専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・3500 光源寿命40000時間 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 長さ(mm)1478 幅(mm)28 カバーポリカーボネート 乳白 質量(kg)0.6 ステンカラー 取付縦長付・横長付兼用 高さ(mm)26 備考取付ピッチ調整可能 消費電力(W)15.6 電源別売 構造防雨・防湿形 本体アルミ型材 ステンカラー色塗装 保護等級IP65(LEDユニット部) 取付場所天井付・壁付・床付兼用 別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器) ランプLED内蔵 取付け方法木ネジ取付専用 ランプ寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)29.4 光束(Lm)460 配光角度(°)60 ビーム角度(°)【1/2】115 調光方式電源選択で非調光・調光に対応 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)DC24 LED交換不可 近接限度距離(m)0.1
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 付属品キャプタイヤコード1m付 長さ(mm)1515 幅(mm)60 質量(kg)4.8 ステンカラー 取付縦長付・横長付兼用 高さ(mm)105 備考取付ピッチ調整可能 消費電力(W)59 構造防雨・防湿形 本体アルミ型材 ステンカラー色塗装/アクリル 透明 保護等級IP65(LEDユニット部) 取付場所天井付・壁付・床付兼用 別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器) ランプLED内蔵 取付け方法木ネジ・ボルト取付兼用 ランプ寿命40000時間 配光角度(°)60 ビーム角度(°)【1/2】88-98 調光方式調光(PWM調光) 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100~242 調光の可否可能(5%~100%) LED交換不可 近接限度距離(m)0.1 可動範囲(°)【灯具】左右各90
1台
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 付属品キャプタイヤコード1m付 長さ(mm)1515 幅(mm)60 質量(kg)4.8 ステンカラー 取付縦長付・横長付兼用 高さ(mm)105 備考取付ピッチ調整可能 消費電力(W)59 構造防雨・防湿形 本体アルミ型材 ステンカラー色塗装/アクリル 透明 保護等級IP65(LEDユニット部) 取付場所天井付・壁付・床付兼用 別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器) ランプLED内蔵 取付け方法木ネジ・ボルト取付兼用 ランプ寿命40000時間 配光角度(°)25×60 ビーム角度(°)【1/2】26-86 調光方式調光(PWM調光) 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100~242 調光の可否可能(5%~100%) LED交換不可 近接限度距離(m)0.1 可動範囲(°)【灯具】左右各90
1台
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1台
16,900 税込18,590
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
RoHS
首振外向のみ90°回転360° 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) 傾斜天井可能 プルレス色温度切替タイプ 特許登録済
定格電圧AC100V専用 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・3500 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5.9 寸法(幅W×高さH)(mm)140×265 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)2700 皮相電力(VA)12 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)165 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
RoHS
取付壁面取付専用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5.9 寸法(幅W×高さH)(mm)115×255 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)64.4 皮相電力(VA)12 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)159 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)380 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDペンダント
RoHS
電圧(V)AC100専用 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ベースライト/ArchitectBaseLineMini
エコ商品、RoHS
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●調光可能(5%~100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●配光角:80°-60°●本体:アルミ型材 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※電源接続時には必ず、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。 取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用 電圧(V)AC100専用 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDペンダント
RoHS
光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当
1台
10,900 税込11,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト(ランプタイプ)
エコ商品、RoHS
電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4 直径×長さL(Φmm×mm)40×92 ランプランプ付 皮相電力(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 長さ(mm)1238 幅(mm)28 カバーポリカーボネート 乳白 質量(kg)0.5 ステンカラー 取付縦長付・横長付兼用 高さ(mm)26 備考取付ピッチ調整可能 消費電力(W)13.9 電源別売 構造防雨・防湿形 本体アルミ型材 ステンカラー色塗装 保護等級IP65(LEDユニット部) 取付場所天井付・壁付・床付兼用 別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器) ランプLED内蔵 取付け方法木ネジ取付専用 ランプ寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)27.6 光束(Lm)385 配光角度(°)60 ビーム角度(°)【1/2】115 調光方式電源選択で非調光・調光に対応 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)DC24 LED交換不可 近接限度距離(m)0.1
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
8,990 税込9,889
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)