408件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)78 光源色温白色 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
特価
2,880 税込3,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)7.6 器具・セットセット品 色温度(K)3500 光源色温白色 容量(VA)14 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯100W相当
1台
特価
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

付属品常時点灯モード付、拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)40,000時間 器具・セットセット品 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間30秒 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/中角
エコ商品
電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 近接限度距離(m)0.1
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)13 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100-242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1212×49 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 カットオフアングル30° 従来光源ダイクロハロゲン50W形
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 径(Φmm)85 電圧(V)100 消費電力(W)8 取付場所棚下付専用 埋め込み深さ(mm)25 光源寿命40000時間 容量(VA)10 クラス高演色形 クラス2 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~10 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


仕様LED内蔵、調光器別売 径(Φmm)85 埋め込み深さ(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
配線ダクト取付用 調光可能(1%~100%)
消費電力(W)24.9 ランプLED・電源内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)93 調光の可否
1台
21,900 税込24,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 従来光源白熱灯100W相当
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシステムライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
定格電圧AC100V専用 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト 白塗装 寸法(mm)吊高103 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)24 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 容量(VA)24 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 従来光源CDM-T35W相当
1台
19,880 税込21,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)50,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)40 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~15 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様LED内蔵 径(Φmm)85 埋め込み深さ(mm)99 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 カットオフアングル30° 従来光源白熱灯100W相当
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)95 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器別売 径(Φmm)110 埋め込み深さ(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

直径(Φmm)90 高さ(mm)60 取付方式ダクト取付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.1 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 容量(VA)11 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

調光の可否 演色指数(Ra)83 ランプLED内蔵 消費電力(W)6.1 容量(VA)11 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W相当 取付場所天井付・壁付兼用 光源寿命光源寿命40,000時間 保護構造防雨・防湿形 仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能 幅(mm)140 高さ(mm)275 奥行(mm)85
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様カバー化粧ネジ式 タイプ密閉型 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×130×85 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 容量(VA)7 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調光の可否 演色指数(Ra)83 ランプLED内蔵 消費電力(W)6.8 容量(VA)14 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W相当 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 保護構造防雨形 幅(mm)140 高さ(mm)285 奥行(mm)85
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 径(Φmm)115 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)23.7 埋め込み深さ(mm)107 容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否非調光 カットオフアングル30° 従来光源FHT42W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)