41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5 光源寿命20000時間 容量(VA)10 光色キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光率(%)5~100 調光の可否調光(無線調光) 従来光源白熱灯60W相当(E26)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)24 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)24 配光角度(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)24 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)24 配光角度(°)19 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)18.5 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 機能調色機能付 色温度(K)6500~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)93.5 光源寿命40000時間 容量(VA)20 配光角度(°)30 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 定格光束(Lm)1730 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)25 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)24 配光角度(°)10 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)18.5 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 機能調色機能付 色温度(K)6500~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)87 光源寿命40000時間 容量(VA)20 配光角度(°)20 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 定格光束(Lm)1610 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)9.4 直径×長さL(Φmm×mm)68×99 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)11 配光角度(°)17 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)9.4 直径×長さL(Φmm×mm)68×99 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)11 配光角度(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14.2 直径×長さL(Φmm×mm)68×99 首振角度(°)首振90・回転360 機能調色機能付 色温度(K)6500~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)82.3 光源寿命40000時間 容量(VA)16 配光角度(°)20 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 定格光束(Lm)1170 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14.2 直径×長さL(Φmm×mm)68×99 首振角度(°)首振90・回転360 機能調色機能付 色温度(K)6500~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)90.1 光源寿命40000時間 容量(VA)16 配光角度(°)30 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 定格光束(Lm)1280 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)15 配光角度(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)15 配光角度(°)12 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)15 配光角度(°)17 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)70×120 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)55×100 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)55×100 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)70×120 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット) 電圧(V)AC100-242 寸法(Φ×高さH)(mm)□600×59 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 従来光源FHP45W×4灯相当
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)70×120 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)13.4 寸法(Φmm)85 機能調色機能付 色温度(K)6500~2200 埋め込み深さ(mm)109 エネルギー消費効率(Lm/W)39.5 光源寿命40000時間 容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V) 光色昼光色~キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)530 調光率(%)5~100 埋込高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)13.4 寸法(Φmm)85 首振角度(°)片側30・回転350 機能調色機能付 色温度(K)6500~2200 埋め込み深さ(mm)140 光源寿命40000時間 容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V) 光色昼光色~キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)5~100 埋込高(mm)230 傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)70×120 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)24.8 寸法(Φmm)110 機能調色機能付 色温度(K)6500~2200 埋め込み深さ(mm)156 エネルギー消費効率(Lm/W)46.3 光源寿命40000時間 容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V) 光色昼光色~キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1150 調光率(%)5~100 埋込高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-T35W相当
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)17.5 首振角度(°)片側のみ75・回転350 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)202 エネルギー消費効率(Lm/W)92 光源寿命40000時間 容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V) 配光角度(°)20 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1610 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)17.5 首振角度(°)片側のみ75・回転350 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)202 エネルギー消費効率(Lm/W)96.5 光源寿命40000時間 容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V) 配光角度(°)40 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1690 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)17.5 首振角度(°)片側のみ75・回転350 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)202 エネルギー消費効率(Lm/W)98.8 光源寿命40000時間 容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V) 配光角度(°)30 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1730 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)24.8 寸法(Φmm)110 首振角度(°)片側30・回転350 機能調色機能付 色温度(K)6500~2200 埋め込み深さ(mm)194 光源寿命40000時間 容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V) 光色昼光色~キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)5~100 傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能 取付可能天井厚(mm)1~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-T35W相当
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ
エコ商品
電圧(V)AC100専用 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)29 寸法(Φmm)137 首振角度(°)片側30・回転350 機能調色機能付 色温度(K)6500~2200 埋め込み深さ(mm)245 光源寿命40000時間 容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V) 光色昼光色~キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)5~100 傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能 取付可能天井厚(mm)1~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-T35W相当
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電圧(V)AC100-242 消費電力(W)17.5 首振角度(°)片側のみ40・回転350 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)105 エネルギー消費効率(Lm/W)92 光源寿命40000時間 容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V) 配光角度(°)20 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1610 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100-242 消費電力(W)17.5 首振角度(°)片側のみ40・回転350 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)105 エネルギー消費効率(Lm/W)98.8 光源寿命40000時間 容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V) 配光角度(°)30 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1730 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100-242 消費電力(W)17.5 首振角度(°)片側のみ40・回転350 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)105 エネルギー消費効率(Lm/W)96.5 光源寿命40000時間 容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V) 配光角度(°)40 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1690 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)13.5 首振角度(°)片側のみ75・回転350 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)202 エネルギー消費効率(Lm/W)93.3 光源寿命40000時間 容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V) 配光角度(°)17 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1260 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)13.5 首振角度(°)片側のみ75・回転350 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)202 エネルギー消費効率(Lm/W)93.3 光源寿命40000時間 容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V) 配光角度(°)40 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1260 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)13.5 首振角度(°)片側のみ75・回転350 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)202 エネルギー消費効率(Lm/W)97 光源寿命40000時間 容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V) 配光角度(°)30 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1310 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100-242 消費電力(W)13.5 首振角度(°)片側のみ40・回転350 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)105 エネルギー消費効率(Lm/W)93.3 光源寿命40000時間 容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V) 配光角度(°)17 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1260 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100-242 消費電力(W)13.5 首振角度(°)片側のみ40・回転350 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)105 エネルギー消費効率(Lm/W)93.3 光源寿命40000時間 容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V) 配光角度(°)40 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1260 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100-242 消費電力(W)13.5 首振角度(°)片側のみ40・回転350 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)105 エネルギー消費効率(Lm/W)97 光源寿命40000時間 容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V) 配光角度(°)30 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1310 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)