「照明器具 天井」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)85
色本体:白
高さ(mm)35
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700・3500・5000
光源色電球色・温白色・昼白色
連結数~15台
LED寿命(時間)40,000時間
調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83/83/83
調光率(%)1~100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)78
光源色温白色
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
傾斜天井にも使用可能(横向)
幅(mm)85
高さ(mm)35
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40,000時間
配光角度(°)配光角:35-60
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
LED交換不可
仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°~30°
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)黒
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
電圧(V)AC100/200兼用
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:プラスチック 乳白
幅(mm)29
高さ(mm)20
電圧(V)DC24
保護構造防雨・防湿形
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)82
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否調光/非調光兼用
調色の可否否
消費電力(W)9
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯120W相当
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:ポリカーボネート 消し
幅(mm)26
高さ(mm)8
電圧(V)DC24
保護構造防雨・防湿形
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否調光/非調光兼用
調色の可否否
材質本体:プラスチック黒
質量(kg)0.1
寸法(Φ×高さH)(mm)45×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)85
色本体:白
高さ(mm)35
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700・5000
光源色電球色・昼白色
連結数~13台
LED寿命(時間)40,000時間
調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83/83
調光率(%)1~100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否可
調色の可否可
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥719
税込¥791
4日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)13.4
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)23
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯200W相当
調色の可否否
仕様コード吊ペンダント(引掛シーリング取付式)専用、適合フランジ径Φ78mmまで、取付可能重量0.5~5kg、電気容量500Wまで、取付可能天井傾斜55°まで傾斜天井用傾斜天井用フランジ(コード吊専用)
材質プラスチック 白
寸法(mm)径Φ95×高75
質量(kg)0.3
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(45°まで)
消費電力(W)46
取付場所直付専用
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)50
色本体:白
高さ(mm)60
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40,000時間
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否可
LED交換不可
調色の可否否
取付埋込専用
径(Φmm)115
電圧(V)AC100専用
ランプランプ付
埋め込み深さ(mm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
取付埋込専用
径(Φmm)80
埋め込み深さ(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)65
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様黒コーン、制御レンズ付
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 透明
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)78
光源色電球色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)黒
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.8
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
容量(VA)7
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
幅(mm)36
色本体:白
高さ(mm)46
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700・5000
光源色電球色・昼白色
連結数~29台
LED寿命(時間)40,000時間
調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83/83
調光率(%)1~100
取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)13.4
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)71
容量(VA)23
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯200W相当
クイック取付式のシーリングライトを傾斜45°までの天井に取り付けが可能。
調光の可否否
仕様電源プラグ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.6
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
容量(VA)13
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)配光角:30
演色指数(Ra)96
従来光源12Vダイクロハロゲン50W相当
調色の可否否
仕様縦長付・横長付兼用、灯具回転各120°、傾斜天井使用可能
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 消し
電圧(V)AC100
機能色温度切替機能付(2700K・5000K)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700/5000
光源色電球色 昼白色
色(本体)白
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83/83
調光率(%)1~100
取付面位置壁面・天井面
調光の可否可
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
演色指数(Ra)83
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
機能色温度切替機能付(2700K・5000K)
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700・5000
光源色電球色 昼白色
色(本体)白
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)配光角:60
調光率(%)1~100
調光の可否可
調色の可否可
仕様埋込必要高:組合せダウンライトによる
色器具:黒
材質(枠)アルミ型材 黒アルマイト、鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能天井厚(mm)5~25
タイププラグタイプ
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能
長さ(mm)130
直径(Φmm)70
高さ(mm)91
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.5
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
容量(VA)9
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)85
色本体:白
高さ(mm)35
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)5000~2700
光源色昼白色~電球色
連結数~13台
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否可
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)13.4
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)23
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
近接限度距離(m)近接限度距離:0.1
従来光源白熱灯200W相当
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
幅(mm)36
色本体:白
高さ(mm)46
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)5000~2700
光源色昼白色~電球色
連結数~26台
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
調光方式PWM
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
調光の可否可
調色の可否可
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
幅(mm)36
色本体:白
高さ(mm)46
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
連結数~29台
LED寿命(時間)40,000時間
配光角度(°)配光角:60
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
調光の可否可
調色の可否否
取付場所天井付・壁付兼用
消費電力(W)16.2
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯100W×2灯相当
消費電力(W)9
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)5000~2700
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯100W相当
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ