仕様傾斜天井使用可能
材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)120
高さ(mm)120
奥行(mm)70
電圧(V)AC100
保護構造防雨・防湿形
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
調光の可否否
演色指数(Ra)83
ランプLED内蔵
消費電力(W)6.1
容量(VA)11
電圧(V)AC100
従来光源白熱灯60W相当
取付場所天井付・壁付兼用
光源寿命光源寿命40,000時間
保護構造防雨・防湿形
仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能
幅(mm)140
高さ(mm)275
奥行(mm)85
光源寿命光源寿命40,000時間
LEDLED交換可
調光の可否否
調光の可否否
ランプランプ付
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
光源寿命光源寿命40,000時間
仕様傾斜天井使用可能
保護構造防雨・防湿形
LEDLED交換可
用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。
消費電力(W)4.4(E26)
光源色昼白色
材質プラスチック/乳白
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100
光源寿命40000時間
光束(Lm)440
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
電球の種類LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
LEDLED交換不可
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様傾斜天井使用可能
電圧(V)AC100
保護構造防雨・防湿形
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
光源寿命光源寿命40,000時間
色(本体)白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
容量(VA)11
演色指数(Ra)83
LED交換不可
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプランプ付
LEDLED交換可
調光の可否否
高さ(mm)125
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
LEDLED交換可
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源寿命光源寿命40,000時間
点灯保持時間60秒
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
調光の可否否
演色指数(Ra)83
ランプLED内蔵
消費電力(W)6.8
容量(VA)14
電圧(V)AC100
従来光源白熱灯60W相当
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
光源寿命光源寿命40,000時間
点灯保持時間60秒
保護構造防雨形
幅(mm)140
高さ(mm)285
奥行(mm)85
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
従来光源白熱灯60W相当
ランプランプ付
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプランプ付
LEDLED交換可
点灯保持時間60秒
調光の可否否
調光の可否否
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
ランプランプ付
消費電力(W)4.9
容量(VA)9
電圧(V)AC100
従来光源白熱灯60W相当
光源寿命光源寿命40,000時間
点灯保持時間60秒
保護構造防雨形
光源色電球色
LEDLED交換可
ちょっとしたあかり取りに最適なシンプル照明。セードがないので天井面も明るくなります。ランプ付。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。
消費電力(W)4.9
質量(kg)0.2
色プラスチック:白
直径(Φmm)90
高さ(mm)140
光源LED電球(電球色)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.9
光束(Lm)器具:485
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否否
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付。雰囲気重視のデザインと電球色のあかり
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。
消費電力(W)6.5
質量(kg)0.3
色プラスチック:白・ダークブラウン塗装、アクリル:乳白(マット)
直径(Φmm)135
高さ(mm)80
光源LED電球(電球色)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)70.8
光束(Lm)器具:460
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否否
1台
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
普段使いに便利な昼白色タイプ。薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。
消費電力(W)6.5
質量(kg)0.3
色プラスチック:白、アクリル:乳白(マット)
直径(Φmm)135
高さ(mm)80
光源LED電球(昼白色)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.5
光束(Lm)器具:530
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否否
1台
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
関連キーワード