「白 フランジ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電圧(V)AC100
取付場所直付専用
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
タイプフランジタイプ
電圧(V)AC100
取付場所直付専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
仕様コード吊ペンダント(引掛シーリング取付式)専用、適合フランジ径Φ78mmまで、取付可能重量0.5~5kg、電気容量500Wまで、取付可能天井傾斜55°まで傾斜天井用傾斜天井用フランジ(コード吊専用)
材質プラスチック 白
寸法(mm)径Φ95×高75
質量(kg)0.3
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯40W相当
調色の可否否
取付場所天井付・壁付兼用
仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能
タイプフランジタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
消費電力(W)16.2
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯100W×2灯相当
仕様LED交換可、フランジ取付用、調光器別売
寸法(mm)吊高115
タイプフランジタイプ
直径×長さL(Φmm×mm)38×66
首振角度(°)首振90・回転360
取付場所天井付・壁付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光
仕様LED交換可、フランジ取付用、調光器別売
寸法(mm)吊高65
タイプフランジタイプ
直径×長さL(Φmm×mm)60×98
取付場所天井付・壁付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光
近接限度距離(m)0.1
仕様LED交換可、調光器別売
タイプ埋込フランジタイプ
電圧(V)AC100専用
首振角度(°)首振90・回転360
取付場所埋込専用
埋め込み深さ(mm)40
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)5~25
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
調光の可否否
仕様LED交換可、調光器別売
寸法(mm)吊高46
タイプ直付フランジタイプ
電圧(V)AC100専用
首振角度(°)首振90・回転360
取付場所天井付・壁付兼用
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
寸法(mm)吊高46
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)9.4
直径×長さL(Φmm×mm)65×135
容量(VA)16
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否調光(位相調光)
従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
寸法(mm)吊高46
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)14
直径×長さL(Φmm×mm)65×135
取付場所天井付・壁付兼用
容量(VA)23
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否調光(位相調光)
寸法(mm)吊高46
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)14
直径×長さL(Φmm×mm)65×135
取付場所天井付・壁付兼用
容量(VA)23
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否調光(位相調光)
寸法(mm)吊高46
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)14
直径×長さL(Φmm×mm)65×135
取付場所天井付・壁付兼用
容量(VA)23
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否調光(位相調光)
従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
寸法(mm)吊高46
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)9.4
直径×長さL(Φmm×mm)65×135
容量(VA)16
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否調光(位相調光)
従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
首振外向のみ90°回転360°
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%~100%)
傾斜天井可能
プルレス色温度切替タイプ
特許登録済
定格電圧AC100V専用
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700・3500
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
光色電球色・温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)0.1
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
機能色温度切替機能付(2700K・5000K)
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700・5000
光源色電球色 昼白色
色(本体)白
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)配光角:60
調光率(%)1~100
調光の可否可
調色の可否可
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様LED交換可
直径(Φmm)147
高さ(mm)133
タイプフランジタイプ
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
取付場所直付専用
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69
容量(VA)7
光束(Lm)290
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
LED交換可
カバーネジ込式
寸法(幅W×高さH)(mm)165×270
定格電圧AC100V専用
ランプランプ付
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨形
調光の可否非調光
電圧(V)AC100
ランプランプ付
色温度(K)2700
高さ調節吊高さ調節可能
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)9.4
直径×長さL(Φmm×mm)65×135
首振角度(°)片側90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)16
配光角度(°)20~40
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否調光(位相調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
高さ(mm)145
タイプフランジタイプ
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
取付場所天井付・壁付・床付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調色の可否否
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)14
直径×長さL(Φmm×mm)65×135
首振角度(°)片側90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)23
配光角度(°)20~40
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否調光(位相調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
全長(mm)700~1200
定格電圧AC100V専用
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
関連キーワード