14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~10畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510 幅(mm)510 高さ(mm)134 電圧(V)AC100 消費電力(W)36.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5 容量(VA)38 光束(Lm)4400 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510 幅(mm)510 高さ(mm)134 電圧(V)AC100 消費電力(W)34 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.2 容量(VA)35 光束(Lm)3850 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明) ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)光源寿命60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)78 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 埋め込み寸法(mm)□100 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様傾斜天井使用可能 材質本体:白木/カバー:アクリル 乳白/カバー:和紙入アクリル 長さ(mm)120 幅(mm)120 タイプ密閉型 奥行(mm)80 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.1 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.6 容量(VA)11 光束(Lm)620 LED寿命(時間)40000 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 調色の可否
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
25,900 税込28,490
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
28,900 税込31,790
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ