玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。
シリコン製のカバーは割れる心配がなく安心・安全です。
材質鋼板・鋼管/クロームメッキ、プラスチック/木目調塗装、成型シリコン/乳白
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)18.2
容量(VA)32
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
従来光源CDM-T35W相当
口金E26
電球の種類LED
消費電力(W)6.8
色温度(K)2800
LEDランプ調光不可
光源色電球色
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプランプ付
LEDLED交換可
点灯保持時間60秒
調光の可否否
仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/本体:プラスチック 白
寸法(mm)径Φ1200 高390
取付方式簡易取付式
電圧(V)AC100
スイッチリモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替
色(本体)黒
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
電圧(V)AC100
スイッチ中間スイッチ付(入切)
色温度(K)2700
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)5.9
寸法(幅W×高さH)(mm)140×265
ランプLED・電源内蔵
色温度(K)2700
皮相電力(VA)12
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)165
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100専用
ランプLED・電源内蔵
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
上向付・下向付兼用
材質本体:鋼板・鋼管 白塗装、カバー:白磁
色器具:白
消費電力(W)5.9
寸法(幅W×高さH)(mm)107×211
定格電圧AC100V専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)38.1
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)135
電源容量(VA)12
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)225
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ランプランプ付
色温度(K)2700
従来光源白熱灯60W相当
実用の光と癒しの光を両立する4つの点灯パターン。
全灯時は最大14畳の明るさを確保。お部屋全体に明るさが広がります。
下点灯時は作業に必要な光を確保。上点灯時は天井面に広がる電球色の間接光が癒しのお部屋を演出。
消費電力(W)58
仕様プルレススイッチ付
適合~14畳
質量(kg)5.0
高さ(mm)170
適合範囲~14畳
色温度(K)(電球色)2700、(昼白色)5000~
光源色電球色、昼白色
点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光)、保安灯(直接光)
LED寿命(時間)40000
光色電球色+昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式10段階調光
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数14畳
スイッチ種類リモコン、壁スイッチ
LED交換不可
消費電力(W)1.5
寸法(Φ×高さH)(mm)120×214
ランプLED内蔵
色温度(K)2400
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否調光
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)13
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
仕様LED交換可、カバーネジモーガル式
付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付
材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/カバー:布 白
長さ(mm)300
幅(mm)260
高さ(mm)1500
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
スイッチ中間スイッチ付(入切)
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.8
光源寿命40,000時間
容量(VA)7
色(本体)白
光束(Lm)310
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
取付壁面取付専用
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)5.9
寸法(幅W×高さH)(mm)115×255
ランプLED・電源内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)64.4
皮相電力(VA)12
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)159
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)380
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
癒しに特化した光を演出する3つの点灯パターン。
全灯時はリビングに必要な明るさにキャンドル色の上部間接光をプラス。下点灯時作業に必要な光、上点灯時はムードあるキャンドル色の光がくつろぎ感を高めます。
消費電力(W)89
仕様プルレススイッチ付
適合~10畳
材質鋼板/黒塗装、鋼管/クロームメッキ、鋼板/シルバー塗装、木製/ダークオーク色塗装、アクリル/乳白(マット)
質量(kg)4.9
適合範囲~10畳
色温度(K)(キャンドル色)2000、(電球色)2700
点灯方式点灯11段切替(点灯1・直接光のみ~点灯2-10・直接光 間接光(全灯6)~点灯1・5%~調光10・100%-0)
光源色電球色、キャンドル色
エネルギー消費効率(Lm/W)46
点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光)
光色電球色+キャンドル色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
スイッチ種類リモコン、壁スイッチ
傾斜天井にも使用可能(32°まで)
材質鋼管 白塗装
寸法(mm)径Φ20 長1500
色(本体)白
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(32°まで)
適合DP-38024・38085専用
材質鋼管 白塗装
直径(Φmm)20
器具・セットセット品
色(本体)白
適合DP-38028E専用
材質鋼管 白塗装
直径(Φmm)20
器具・セットセット品
色(本体)白
関連キーワード
1
2
次へ