301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1台
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 カットオフアングル30° 従来光源ダイクロハロゲン50W形
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシステムライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
調光可能(1%~100%)
取付場所天井・壁(横向)・床付兼用 ランプLED・電源内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
10,900 税込11,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/中角
エコ商品
電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 近接限度距離(m)0.1
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ
エコ商品
電圧(V)AC100専用 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/超広角
エコ商品
シルバー 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.3 光源寿命40000時間 容量(VA)5 配光角度(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応 調光率(%)5~100位相・逆位相対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/狭角
エコ商品
電圧(V)AC100専用 寸法(Φ×高さH)(mm)50×62 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W形相当
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/無線調光
エコ商品
高さ(mm)63 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)3.8 寸法(Φmm)50 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 容量(VA)7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(無線調光) 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当(E11)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100-242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1212×49 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様LED交換可、高気密SGⅠ形 材質枠:アルミ板 白塗装 径(Φmm)116 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.2 埋め込み深さ(mm)100 容量(VA)7 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)100 従来光源40W形
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ベースライト/長形BL/40形本体
エコ商品
材質本体:鋼板 白塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 傾斜天井取付角度(°)45まで対応可(縦付/横付)
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット) 電圧(V)AC100-242 寸法(Φ×高さH)(mm)□600×59 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 従来光源FHP45W×4灯相当
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)41 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64 光源寿命40000時間 容量(VA)43(100V/200V) 配光角度(°)80-60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)41 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64 光源寿命40000時間 容量(VA)43(100V/200V) 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L900タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)22 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64 光源寿命40000時間 配光角度(°)80-60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ベースライト/プラグタイプ
エコ商品
材質本体:アルミ型材 白塗装/反射板:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 電圧(V)AC100専用 取付場所ダクト取付専用 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.2 可動範囲(°)灯具:各90
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) タイプ□275タイプ 径(Φmm)□295 電圧(V)AC100/200/242兼用 消費電力(W)31 埋め込み深さ(mm)88 光源寿命40000時間 容量(VA)31(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)□275 取付可能天井厚(mm)5~25 従来光源FHT42W×2灯相当
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1800タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)64 埋め込み深さ(mm)225 光源寿命40000時間 容量(VA)64/66(100V/200V) 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット) 電圧(V)AC100-242 寸法(Φ×高さH)(mm)□500×59 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 従来光源FHP32W×3灯相当
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64 光源寿命40000時間 容量(VA)32/33(100V/200V) 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1800タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)54 光源寿命40000時間 容量(VA)54/56(100V/200V) 配光角度(°)80-60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電圧(V)AC100/200/242兼用 取付場所埋込専用 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4 材質本体:鋼板・アルミダイカスト 白塗装 全長(mm)939 寸法(Φ×高さH)(mm)177×164 レンズ制御レンズ付 取付場所天井吊下専用 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 従来光源CDM-TP70W相当
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)12 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64 光源寿命40000時間 容量(VA)12/14(100V/200V) 配光角度(°)80-60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ8 材質本体:鋼板・アルミダイカスト 白塗装 全長(mm)967 寸法(Φ×高さH)(mm)209×190 レンズ制御レンズ付 取付場所天井吊下専用 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 従来光源CDM-TP150W相当
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ベースライト/レンジフード用照明
エコ商品
シルバー 電圧(V)DC24専用 最高使用温度(℃)55 光源寿命50000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否非調光 防水防雨・防湿・防塵形
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64 光源寿命40000時間 配光角度(°)80-60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)64 光源寿命40000時間 容量(VA)64/66(100V/200V) 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1200タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)41 埋め込み深さ(mm)225 光源寿命40000時間 容量(VA)43(100V/200V) 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 シルバー 取付方式ボルト取付専用 機能節電モード機能付(明るさ75%) 取付場所天井付専用 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10℃~40℃ 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75 調光の可否非調光 傾斜天井取付角度(°)使用可能(30)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)32 埋め込み深さ(mm)225 光源寿命40000時間 容量(VA)32/33(100V/200V) 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 光源寿命50000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)