236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
25,900 税込28,490
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

消費電力(W)9 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)5000~2700 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯100W相当
1台
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
材質アクリル 乳白(マット) 電圧(V)AC100 消費電力(W)44.5 スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態 取付場所直付専用 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)130.3 容量(VA)46 色(本体)乳白 光束(Lm)5800 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)5~100 調光の可否 適用畳数12~16畳 調色の可否
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100 スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 高さ調節吊高さ調節可能 演色指数(Ra)83/83
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電圧(V)AC100 スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 高さ調節吊高さ調節可能 演色指数(Ra)83/83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品コードハンガー付 電圧(V)AC100 スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)5~100 調光の可否 適用畳数8~10畳 調色の可否
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否 適用畳数~10畳 調色の可否
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様カバー回転式、別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)、消費効率昼白色時 電圧(V)AC100 消費電力(W)32 スイッチプルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 容量(VA)33 LED寿命(時間)40000 調光方式常夜灯6段階調光、リモコン調光 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)5~100 調光の可否 適用畳数~8畳 調色の可否
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式クイック取付式 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否 適用畳数~6畳 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取付方式クイック取付式 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否 調色の可否
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1800タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)68 機能調色機能付(5000K~2700K) 色温度(K)5000~2700 埋め込み深さ(mm)225 エネルギー消費効率(Lm/W)87.8 光源寿命40000時間 容量(VA)70(100V/200V) 配光角度(°)65 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5800 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1200タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)42 機能調色機能付(5000K~2700K) 色温度(K)5000~2700 埋め込み深さ(mm)225 エネルギー消費効率(Lm/W)92.8 光源寿命40000時間 容量(VA)43/44(100V/200V) 配光角度(°)65 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3900 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)85 本体:白 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)5000~2700 光源色昼白色~電球色 連結数~13台 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1500タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)54 機能調色機能付(5000K~2700K) 色温度(K)5000~2700 埋め込み深さ(mm)225 エネルギー消費効率(Lm/W)89.8 光源寿命40000時間 容量(VA)58/57(100V/200V) 配光角度(°)65 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4850 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L600タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)21 機能調色機能付(5000K~2700K) 色温度(K)5000~2700 埋め込み深さ(mm)225 エネルギー消費効率(Lm/W)92.3 光源寿命40000時間 容量(VA)23/22(100V/200V) 配光角度(°)65 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1940 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 幅(mm)36 本体:白 高さ(mm)46 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)5000~2700 光源色昼白色~電球色 連結数~26台 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 調光方式PWM グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用 調光の可否 調色の可否
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)33 機能調色機能付(5000K~2700K) 色温度(K)5000~2700 埋め込み深さ(mm)225 エネルギー消費効率(Lm/W)88.1 光源寿命40000時間 容量(VA)35(100V/200V) 配光角度(°)65 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2910 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●LED交換不可●連結最大26台まで(100V)●調光機能付(5%~100%)●調色機能付(Azure色~2700K)●シーンコントローラー別売●調光器別売(DP-38458・53392F)●縦長付・横長付兼用●傾斜天井にも使用可能(縦・横向)●器具色:白●角度調整(オプション含む):角度調整不可●本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。●※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。●※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●注)配線施工の際、電源線以外に調光信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。調色用、調光用で各1本ずつご用意ください。●注)調光機能のみご使用の場合Azure色固定となります。●※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用 電圧(V)AC100-242 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)Azure色~2700 光色Azure色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 調光の可否調色調光(PWM調色調光)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)33 機能調色機能付(5000K~2700K) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64 色温度(K)5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)88.1 光源寿命40000時間 容量(VA)35(100V/200V) 配光角度(°)65 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2910 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L600タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 機能調色機能付(5000K~2700K) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64 色温度(K)5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)90.8 光源寿命40000時間 容量(VA)12/13(100V/200V) 配光角度(°)80-60 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1090 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1500タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)42 機能調色機能付(5000K~2700K) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64 色温度(K)5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)103.5 光源寿命40000時間 容量(VA)43/44(100V/200V) 配光角度(°)80-60 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4350 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様白コーン、取付可能天井傾斜55°まで、傾斜配光対応範囲15°~30° 付属品拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)9 定格寿命(時間)光源寿命50,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)5000~2700 埋め込み深さ(mm)80 光源色昼白色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.7 容量(VA)10 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 光束(Lm)610 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)5~100 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1800タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)54 機能調色機能付(5000K~2700K) 色温度(K)5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)100.9 光源寿命40000時間 容量(VA)58/57(100V/200V) 配光角度(°)80-60 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5450 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
52,880 税込58,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1200タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)33 機能調色機能付(5000K~2700K) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64 色温度(K)5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40000時間 容量(VA)35(100V/200V) 配光角度(°)80-60 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3300 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L900タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)21 機能調色機能付(5000K~2700K) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64 色温度(K)5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)103.8 光源寿命40000時間 容量(VA)23/22(100V/200V) 配光角度(°)80-60 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2180 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)54 機能調色機能付(5000K~2700K) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64 色温度(K)5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)89.8 光源寿命40000時間 容量(VA)58/57(100V/200V) 配光角度(°)65 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4850 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)68 機能調色機能付(5000K~2700K) 色温度(K)5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)87.8 光源寿命40000時間 容量(VA)70(100V/200V) 配光角度(°)65 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5800 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)42 機能調色機能付(5000K~2700K) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64 色温度(K)5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)92.8 光源寿命40000時間 容量(VA)43/44(100V/200V) 配光角度(°)65 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3900 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)21 機能調色機能付(5000K~2700K) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64 色温度(K)5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)92.3 光源寿命40000時間 容量(VA)23/22(100V/200V) 配光角度(°)65 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1940 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


DAIKO(大光電機)LED小型シーリング
RoHS
ちょっとしたあかり取りに最適なシンプル照明。セードがないので天井面も明るくなります。ランプ付。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。 消費電力(W)4.9 質量(kg)0.2 プラスチック:白 直径(Φmm)90 高さ(mm)140 光源LED電球(電球色) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.9 光束(Lm)器具:485 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED小型シーリング
RoHS
普段使いに便利な昼白色タイプ。薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。 消費電力(W)6.5 質量(kg)0.3 プラスチック:白、アクリル:乳白(マット) 直径(Φmm)135 高さ(mm)80 光源LED電球(昼白色) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.5 光束(Lm)器具:530 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED小型シーリング
RoHS
薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付。雰囲気重視のデザインと電球色のあかり
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。 消費電力(W)6.5 質量(kg)0.3 プラスチック:白・ダークブラウン塗装、アクリル:乳白(マット) 直径(Φmm)135 高さ(mm)80 光源LED電球(電球色) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.8 光束(Lm)器具:460 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。8~10畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)40 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 容量(VA)42 光束(Lm)4500 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷