「調色対応」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ちょっとしたあかり取りに最適なシンプル照明。セードがないので天井面も明るくなります。ランプ付。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。
消費電力(W)4.9
質量(kg)0.2
色プラスチック:白
直径(Φmm)90
高さ(mm)140
光源LED電球(電球色)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.9
光束(Lm)器具:485
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否否
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
普段使いに便利な昼白色タイプ。薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。
消費電力(W)6.5
質量(kg)0.3
色プラスチック:白、アクリル:乳白(マット)
直径(Φmm)135
高さ(mm)80
光源LED電球(昼白色)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.5
光束(Lm)器具:530
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否否
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付。雰囲気重視のデザインと電球色のあかり
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。
消費電力(W)6.5
質量(kg)0.3
色プラスチック:白・ダークブラウン塗装、アクリル:乳白(マット)
直径(Φmm)135
高さ(mm)80
光源LED電球(電球色)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)70.8
光束(Lm)器具:460
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否否
1台
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.4
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)99
光源寿命40000時間
容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
配光角度(°)30
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)17.5
首振角度(°)片側のみ40・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)105
エネルギー消費効率(Lm/W)92
光源寿命40000時間
容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V)
配光角度(°)20
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1610
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.4
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)99
光源寿命40000時間
容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
配光角度(°)50
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)17.5
首振角度(°)片側のみ40・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)105
エネルギー消費効率(Lm/W)98.8
光源寿命40000時間
容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V)
配光角度(°)30
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1730
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)17.5
首振角度(°)片側のみ40・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)105
エネルギー消費効率(Lm/W)96.5
光源寿命40000時間
容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V)
配光角度(°)40
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1690
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.5
首振角度(°)片側のみ40・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)105
エネルギー消費効率(Lm/W)97
光源寿命40000時間
容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
配光角度(°)30
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1310
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.5
首振角度(°)片側のみ40・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)105
エネルギー消費効率(Lm/W)93.3
光源寿命40000時間
容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
配光角度(°)17
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1260
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.5
首振角度(°)片側のみ40・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)105
エネルギー消費効率(Lm/W)93.3
光源寿命40000時間
容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
配光角度(°)40
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1260
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
関連キーワード