ベースダウンライト(ランプタイプ)軒下用DAIKO(大光電機)
LEDベースライトDAIKO(大光電機)
LEDベースライトDAIKO(大光電機)
LEDベースライトDAIKO(大光電機)
LEDベースライトDAIKO(大光電機)
LEDベースライトDAIKO(大光電機)
LEDベースライトDAIKO(大光電機)
ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形本体DAIKO(大光電機)
40形 直付形/軒下用・防雨・防湿形DAIKO(大光電機)
軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°DAIKO(大光電機)
ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ75 JDR Φ50typeDAIKO(大光電機)
軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°DAIKO(大光電機)
ダウンライト/軒下用ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/Φ100 LEDランプtypeDAIKO(大光電機)
軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°DAIKO(大光電機)
ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP70W相当 4500クラス/Φ125 1/2照度角70°/電源内蔵DAIKO(大光電機)
ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 1/2照度角35°/電源内蔵DAIKO(大光電機)
ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ150 1/2照度角80°/電源内蔵DAIKO(大光電機)
ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 1/2照度角70°/電源内蔵DAIKO(大光電機)
ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ75 IL40W相当DAIKO(大光電機)
ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP70W相当 4500クラス/Φ125 1/2照度角25°/電源内蔵DAIKO(大光電機)
ダウンライト/非調光傾斜天井用SB形/白熱灯60W相当/アウトドアライト/軒下ダウンライト/非調光 傾斜天井用/吹抜け・傾斜天井/非調光傾斜天井用ダウンDAIKO(大光電機)
ダウンライト/調光傾斜天井用SB形/白熱灯60W相当/アウトドアライト/軒下ダウンライト/調光 傾斜天井用/吹抜け・傾斜天井/調光傾斜天井用ダウンDAIKO(大光電機)
ダウンライト/調光傾斜天井用SB形/白熱灯200W相当/アウトドアライト/軒下ダウンライト/調光 傾斜天井用/吹抜け・傾斜天井/調光傾斜天井用ダウンDAIKO(大光電機)
ダウンライト/調光角タイプSB形/アウトドアライト/軒下ダウンライト/調光 角形タイプ/和風/ダウンライトSB形DAIKO(大光電機)
ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ100 IL40W相当DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/軒下ダウンライト/その他DAIKO(大光電機)