付属品拡散パネル付
高さ(mm)68
径(Φmm)110
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)6.5
定格寿命(時間)光源寿命40,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83
容量(VA)11
光束(Lm)540
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
光源寿命光源寿命40,000時間
LEDLED交換可
調光の可否否
仕様LED交換可
寸法(Φ×高さH)(mm)90×160
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.1
関連キーワード