ランプランプ付
従来光源白熱灯60W相当
付属品下面カバー付
径(Φmm)80
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)3.7
定格寿命(時間)40,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)45
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)64.8
容量(VA)7
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~15
光束(Lm)240
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)65
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯40W相当
調色の可否否
電圧(V)AC100専用
RoHS指令(10物質対応)対応
色器具:金
取付C03/E12
電圧(V)AC100
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.6
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
関連キーワード