139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
配線ダクト取付用 調光可能(1%~100%)
消費電力(W)24.9 ランプLED・電源内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)93 調光の可否
1台
21,900 税込24,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外スパイクライト
エコ商品
LED交換可 キャプタイヤケーブル5m付 差込プラグ付
消費電力(W)4.3 定格電圧AC100V専用 寸法(Φmm)100 ランプランプ付 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)180 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨形 電源容量(VA)7 地上高さ(mm)322 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)380 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)調光器
エコ商品
仕様専用信号線CPEVΦ0.9~1.2(総配線長100mまで) 材質プラスチック 寸法(mm)埋込穴:51×71 、出:18 電圧(V)AC100 スイッチ3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合 寸法(幅W×高さH)(mm)70×120 埋め込み深さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 カットオフアングル30° 従来光源ダイクロハロゲン50W形
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト 白塗装 寸法(mm)吊高103 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)24 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 容量(VA)24 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 従来光源CDM-T35W相当
1台
19,880 税込21,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト 白塗装 寸法(mm)吊高103 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)24 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 容量(VA)24 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 従来光源CDM-T35W相当
1台
19,880 税込21,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED専用調光器
仕様3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V 材質プラスチック 白 寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20 質量(kg)0.2 連結数使用可能台数 12台まで
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

電圧(V)AC100 スイッチ中間スイッチ付(入切) 色温度(K)2700
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様LED交換可、カバーネジモーガル式 付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付 材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/カバー:布 白 長さ(mm)300 幅(mm)260 高さ(mm)1500 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 スイッチ中間スイッチ付(入切) ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.8 光源寿命40,000時間 容量(VA)7 色(本体) 光束(Lm)310 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
首振外向のみ90°回転360° 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) 傾斜天井可能 プルレス色温度切替タイプ 特許登録済
定格電圧AC100V専用 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・3500 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、配線ダクト取付用、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 寸法(mm)吊高105 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)37 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)38 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、調光器別売 寸法(mm)吊高149 取付方式配線ダクト取付用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)15 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)72×258 首振角度(°)首振90・回転360 機能フォーカス機構付、トリミングカッター内蔵、ゴボ取付可能 光源寿命40000時間 容量(VA)22 配光角度(°)21 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源マルチレイアPRO90W相当
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)55×100 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、調光器併用不可 寸法(mm)吊高103 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)68×99 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)23 配光角度(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)70×120 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様キャプタイヤコード5m付、差込プラグ付 材質ステンレス シルバー塗装、アクリル 乳白 長さ(mm)125 幅(mm)125 質量(kg)1.6 高さ(mm)180 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.1 光源寿命40000時間 容量(VA)11 光束(Lm)580 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED 6.1W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

仕様LED交換可、調光器別売 寸法(mm)吊高46 タイププラグタイプ 取付方式配線ダクト取付用 電圧(V)AC100専用 首振角度(°)首振90・回転360 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品コード3m付(透明)、差込プラグ付 長さ(mm)1285 幅(mm)65 高さ(mm)40 電圧(V)AC100 消費電力(W)15.5 スイッチ中間スイッチ付(入切) ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)16 光束(Lm)1550 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


DAIKO(大光電機)LEDペンダント
エコ商品
定格電圧AC100V専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDペンダント
エコ商品
光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当
1台
10,900 税込11,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

付属品差込プラグ付電源接続ケーブル別売、壁付用L字金具付属 材質本体:アルミ型材 シルバー塗装 長さ(mm)1200 幅(mm)45 本体:シルバー 高さ(mm)50 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)15.5 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.3 容量(VA)18 光束(Lm)1990 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 取付面位置壁・地中差込兼用 調光の可否
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 スイッチ中間スイッチ付(入切) ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)7 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
42,900 税込47,190
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品コード2m付(黒)、差込プラグ付 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 スイッチ中間スイッチ付(入切) ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 容量(VA)7 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光(非調光)
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDペンダント
エコ商品
定格電圧AC100V専用 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)38 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)40 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スタンド
エコ商品
仕様LED内蔵、LED交換不可、キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付、調光器併用不可 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)6.5 寸法(Φ×高さH)(mm)□90×83 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)51.5 光源寿命40000時間 容量(VA)11 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)335 調光の可否非調光 防水防雨形 従来光源白熱灯60W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)38 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)40 配光角度(°)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)