調光の可否否
色温度(K)2700
電圧(V)AC100
光源寿命40,000時間
適用畳数~4.5畳
取付方式簡易取付式
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可
消費電力(W)24
材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット
質量(kg)1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)108.3
光源寿命40000時間
光束(Lm)2600
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否否
LED交換不可
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
シリコン製のカバーは割れる心配がなく安心・安全です。
材質鋼板・鋼管/クロームメッキ、プラスチック/木目調塗装、成型シリコン/乳白
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
仕様LED交換可、首振160°・回転330°
長さ(mm)968
幅(mm)181
高さ(mm)203
電圧(V)AC100
消費電力(W)18
スイッチプルレススイッチ付(4灯-2灯-2灯)
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5
容量(VA)34
光束(Lm)2170
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
適用畳数~4.5畳
従来光源白熱灯60W×4灯相当
調色の可否否
色器具:白
材質(本体)鋼板
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.5
寸法(Φ×高さH)(mm)110×70
光源白熱灯60W相当
ランプ付
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)117.7
光源寿命40000時間
容量(VA)9
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)530
1台
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
調光の可否否
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100
寸法(mm)径Φ1200 高390
色(本体)白
光源寿命40,000時間
材質本体:鋼板・鋼管・アルミダイカスト 白塗装/本体:プラスチック 白
取付方式簡易取付式
仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可
調光の可否否
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100
寸法(mm)径Φ1200 高390
色(本体)黒
光源寿命40,000時間
取付方式簡易取付式
仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
ランプLED内蔵
容量(VA)7
電圧(V)AC100
従来光源白熱灯40W相当
高さ調節吊高さ調節可能
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
色温度(K)2700
高さ調節吊高さ調節可能
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.5
取付場所直付・埋込兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
容量(VA)9
高さ調節吊高さ調節可能
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯40W相当
関連キーワード