4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED防災照明(ダウンライト)
RoHS
仕様バッテリーモニター付 ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 保守率0.92
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED防災照明
RoHS
仕様●LED交換不可●傾斜天井使用不可●蓄電池付(4.8V・1.2AH)●保守率0.92●AC100V ●IP23 ●非常用照明器具兼用形●調光器併用不可●点検スイッチ付●バッテリーモニター付●非常時光束432lm●器具色:白●防雨形●アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白●光源寿命:40,000時間●型式認定番号:3AE-1081●非常灯評定番号:LALE-032●注)オフライト付スイッチは使用できません。●※非常時は非常用光源だけが点灯します。 寸法(mm)□200 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)7.1 ランプLED内蔵 皮相電力(VA)12 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)110 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED防災照明
RoHS
器具:白 色温度(K)5000 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)