90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

付属品常時点灯モード付、拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)40,000時間 器具・セットセット品 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間30秒 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1台
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 従来光源白熱灯100W相当
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°~30° 付属品拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
特価
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)78 光源色温白色 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明用器具/調光/まくちゃん
エコ商品
傾斜天井にも使用可能(横向)
幅(mm)85 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40,000時間 配光角度(°)配光角:35-60 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 LED交換不可
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
RoHS
LED交換不可。黒コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:黒。配光角:60°。枠:鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・3500K・5000K 光色電球色・温白色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDペンダント
RoHS
光源色電球色 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 従来光源白熱灯100W相当
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
15,900 税込17,490
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,690 税込7,359
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

調光の可否 演色指数(Ra)83 ランプLED内蔵 消費電力(W)6.8 容量(VA)14 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W相当 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 保護構造防雨形 幅(mm)140 高さ(mm)285 奥行(mm)85
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 従来光源白熱灯60W相当
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
12,900 税込14,190
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

調光の可否 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 ランプランプ付 消費電力(W)4.9 容量(VA)9 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W相当 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 保護構造防雨形 光源色電球色 LEDLED交換可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 消費電力(W)18.2 容量(VA)32 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 従来光源CDM-T35W相当
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED間接照明
エコ商品、RoHS
電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 寸法(幅W×高さH)(mm)208×120 埋め込み深さ(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)13
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
11,900 税込13,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 LEDLED交換不可 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
22,900 税込25,190
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

質量(kg)0.4 取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 寸法(Φ×高さH)(mm)95×85 ランプ 色温度(K)2700 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否非調光
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
38,900 税込42,790
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)