30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傾斜天井にも使用可能(32°まで)
適合DP-40332・40333専用 材質鋼管 黒塗装 直径(Φmm)20 色(本体)
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
用途小径で曲線デザインが印象的なシーリングファン 取付簡易取付式 タイプリモコンスイッチ付:正転逆転切替・風量3段階切替 ファン14.7W(50Hz/60Hz)※高速回転時
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品、RoHS
電圧(V)AC100 ランプランプ付 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外シーリング
エコ商品、RoHS
取付カバー回転式 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)0.4 取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 寸法(Φ×高さH)(mm)95×85 ランプ 色温度(K)2700 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否非調光
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。間接照明の機能が付いたシーリングライトです。鋼板を用いたすっきりとしたデザインで、内面のシャンパンゴールド色が、華やかさと温かみのある雰囲気を演出します。
用途居室や寝室の印象を変える照明です。時間帯やシーンに合わせて点灯を切り替えて、雰囲気をお楽しみいただけます。 色温度(K)2700~6500 光色昼白色~電球色 点灯方法全点灯/下点灯/上点灯/保安灯 調光率(%)5~100 調光の可否 調色の可否
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED交換可 寸法(Φ×高さH)(mm)90×160 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光 防水防雨形 近接限度距離(m)0.1
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質本体:プラスチック、バー:アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)出:120 取付A03/B01/E08 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.6 寸法(Φ×高さH)(mm)120×120 光源白熱灯60W相当 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.5 光源寿命40000時間 容量(VA)8 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)375
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否 調色の可否
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否 調色の可否
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED交換可 材質本体:鋼板 黒塗装/カバー:和紙 白(屑入) 電圧(V)AC100 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


DAIKO(大光電機)心地いいあかり 14畳用
RoHS
実用の光と癒しの光を両立する4つの点灯パターン。 全灯時は最大14畳の明るさを確保。お部屋全体に明るさが広がります。 下点灯時は作業に必要な光を確保。上点灯時は天井面に広がる電球色の間接光が癒しのお部屋を演出。
消費電力(W)58 仕様プルレススイッチ付 適合~14畳 質量(kg)5.0 高さ(mm)170 適合範囲~14畳 色温度(K)(電球色)2700、(昼白色)5000~ 光源色電球色、昼白色 点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光)、保安灯(直接光) LED寿命(時間)40000 光色電球色+昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式10段階調光 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数14畳 スイッチ種類リモコン、壁スイッチ LED交換不可
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)心地いいあかり 10畳用
RoHS
癒しに特化した光を演出する3つの点灯パターン。 全灯時はリビングに必要な明るさにキャンドル色の上部間接光をプラス。下点灯時作業に必要な光、上点灯時はムードあるキャンドル色の光がくつろぎ感を高めます。
消費電力(W)89 仕様プルレススイッチ付 適合~10畳 材質鋼板/黒塗装、鋼管/クロームメッキ、鋼板/シルバー塗装、木製/ダークオーク色塗装、アクリル/乳白(マット) 質量(kg)4.9 適合範囲~10畳 色温度(K)(キャンドル色)2000、(電球色)2700 点灯方式点灯11段切替(点灯1・直接光のみ~点灯2-10・直接光 間接光(全灯6)~点灯1・5%~調光10・100%-0) 光源色電球色、キャンドル色 エネルギー消費効率(Lm/W)46 点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光) 光色電球色+キャンドル色 演色指数(Ra)83 調光の可否 スイッチ種類リモコン、壁スイッチ
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
エコ商品、RoHS
ブラケット。LED交換可。引掛シーリング取付式。一般形。プルレススイッチ付(上下-上-下)。首振片側30°(下側のみ)。上面密閉・下面開放。調光器併用不可
器具:黒 材質(本体)鋼板、塗装/カバー:アクリル透明 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)12.6 寸法(幅W×高さH)(mm)120×169 ランプランプ付 エネルギー消費効率(Lm/W)111.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)135 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)1410 調光の可否非調光 従来光源白熱灯100W×2灯相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)


1台
38,900 税込42,790
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否 従来光源白熱灯40W相当 調色の可否
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品コードハンガー付 電圧(V)AC100 スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)5~100 調光の可否 適用畳数8~10畳 調色の可否
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電圧(V)AC100 スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 高さ調節吊高さ調節可能 演色指数(Ra)83/83
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連カテゴリ