404件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

付属品常時点灯モード付、拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)40,000時間 器具・セットセット品 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間30秒 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/中角
エコ商品
電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 近接限度距離(m)0.1
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 光源寿命50000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1台
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器別売 径(Φmm)85 埋め込み深さ(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 従来光源白熱灯100W相当
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)50,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)40 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~15 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 タイププラグタイプ 取付方式配線ダクト取付用 首振角度(°)首振90・回転360 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 カットオフアングル30° 従来光源ダイクロハロゲン50W形
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 演色指数(Ra)83
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)96 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/狭角
エコ商品
電圧(V)AC100専用 寸法(Φ×高さH)(mm)50×62 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W形相当
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 径(Φmm)85 電圧(V)100 消費電力(W)8 取付場所棚下付専用 埋め込み深さ(mm)25 光源寿命40000時間 容量(VA)10 クラス高演色形 クラス2 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~10 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
11,900 税込13,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間 従来光源白熱灯60W相当
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器別売 径(Φmm)110 埋め込み深さ(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(Φmm)110 首振角度(°)片側35・20 光源寿命40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能 取付可能天井厚(mm)1~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

寸法(Φmm)137 首振角度(°)片側35・15 光源寿命40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能 取付可能天井厚(mm)1~25 近接限度距離(m)0.3 従来光源CDM-T70W相当
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 首振角度(°)片側35 回転350 埋め込み深さ(mm)110 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°~30° 付属品拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
特価
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)光源寿命60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 タイプよくばり(位相調光|逆位相調光) 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 機能色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K) 器具・セットセット品 色温度(K)2700・3500・5000 光源色電球色・温白色・昼白色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83/83/83 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 埋め込み深さ(mm)80 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間1分 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

仕様LED内蔵 径(Φmm)85 埋め込み深さ(mm)99 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 カットオフアングル30° 従来光源白熱灯100W相当
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 埋め込み深さ(mm)80 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器併用不可 寸法(mm)吊高149 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)15 直径×長さL(Φmm×mm)72×138 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光の可否調光(個別調光) 従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED交換可、フランジ取付用、調光器別売 寸法(mm)吊高115 タイプフランジタイプ 直径×長さL(Φmm×mm)38×66 首振角度(°)首振90・回転360 取付場所天井付・壁付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)