カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- CKD(19)
- IDEC(和泉電気)(42)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- MAZDA(マツダ)(26)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- SIEMENS(22)
- SMC(225)
- TRUSCO(14)
- VISHAY(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(26)
- イトーキ(29)
- コガネイ(292)
- スズキ(18)
- ニッサン(328)
- ホンダ(276)
- ミツビシ(39)
- 日立産機システム(34)
- 河村電器産業(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(7)
「0.3y」の検索結果

スポットライト フランジタイプ 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷から5日以内出荷付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可タイプフランジタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付・床付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
グレアレスウォールウォッシャーダウンライト (屋内・屋外兼用)
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深73質量(kg)0.4取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵容量(VA)12RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(逆位相調光)従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)93
ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角40°
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷仕様LED内蔵径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル30°従来光源白熱灯100W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50°
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から8日以内出荷仕様LED内蔵径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル30°従来光源白熱灯100W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 Cut-off30° 1/2照度角40°
DAIKO(大光電機)¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)45埋め込み深さ(mm)203光源寿命40000時間配光角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷電圧(V)AC100取付場所直付専用高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光の可否否従来光源白熱灯60W相当
スポットライト フランジタイプ 調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷から5日以内出荷付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラータイプフランジタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付・床付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 Cut-off30° 1/2照度角60°
DAIKO(大光電機)¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)45埋め込み深さ(mm)203光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型
DAIKO(大光電機)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷電圧(V)AC100ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色調光の可否否調色の可否否