曜日別特売

グレアレスウォールウォッシャーダウンライト (屋内・屋外兼用)

グレアレスウォールウォッシャーダウンライト (屋内・屋外兼用) - DAIKO(大光電機)グレアレスウォールウォッシャーダウンライト (屋内・屋外兼用) - DAIKO(大光電機)グレアレスウォールウォッシャーダウンライト (屋内・屋外兼用) - DAIKO(大光電機)グレアレスウォールウォッシャーダウンライト (屋内・屋外兼用) - DAIKO(大光電機)グレアレスウォールウォッシャーダウンライト (屋内・屋外兼用) - DAIKO(大光電機)グレアレスウォールウォッシャーダウンライト (屋内・屋外兼用) - DAIKO(大光電機)グレアレスウォールウォッシャーダウンライト (屋内・屋外兼用) - DAIKO(大光電機)グレアレスウォールウォッシャーダウンライト (屋内・屋外兼用) - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深73
質量(kg)
0.4
取付
温度保護機能付
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
容量(VA)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
内容量
1台
全8種類を絞り込む
色温度(K)
光色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82309748DDL-6303ABG350039.1温白色305
¥22,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309897DDL-6302ABG350046.1温白色360
¥22,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310816DDL-6303AWG350046.7温白色365
¥22,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314438DDL-6302AWG350046.1温白色360
¥22,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318455DDL-6302YWG270042.3電球色330
¥22,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321420DDL-6303YWG270042.9電球色335
¥22,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322820DDL-6303YBG270035.8電球色280
¥22,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323389DDL-6302YBG270042.3電球色330
¥22,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする