カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(34)
- バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- ENDO(遠藤照明)(14)
- スズキ(6)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- M&H(5)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- コイズミ照明(4)
- カシムラ(2)
- PIAA(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- CIO(2)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ケリー電気産業(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- MEAN WELL(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
グリーン購入法適合(7)
「12v35w led」の検索結果

スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/プラグタイプ
DAIKO(大光電機)¥5,398~税込¥5,938~1台4日以内出荷仕様LED交換可、調光器別売寸法(mm)吊高46タイププラグタイプ取付方式配線ダクト取付用電圧(V)AC100専用首振角度(°)首振90・回転360容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥7,798税込¥8,5781台4日以内出荷仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売径(Φmm)67電圧(V)AC100専用首振角度(°)片側35 回転350埋め込み深さ(mm)110容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明色黒径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)107容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
屋外スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/フランジタイプ
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷仕様LED交換可、調光器別売寸法(mm)吊高55タイプフランジタイプ電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)48×101首振角度(°)両側90 回転360取付場所天井付・壁付・床付兼用容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥7,798税込¥8,5781台4日以内出荷仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ色黒径(Φmm)67電圧(V)AC100専用首振角度(°)片側35 回転350埋め込み深さ(mm)110容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/プラグタイプ
DAIKO(大光電機)¥5,898~税込¥6,488~1台4日以内出荷質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源Φ3512Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
屋外スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/スパイクタイプ
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様LED交換可、調光器別売タイプスパイクタイプ電圧(V)AC100専用首振角度(°)両側90 回転360取付場所埋込専用埋め込み深さ(mm)116ケーブルキャブタイヤケーブル5m付容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)48×101×109調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/直付フランジタイプ
DAIKO(大光電機)¥6,298~税込¥6,928~1台4日以内出荷仕様LED交換可、調光器別売寸法(mm)吊高46タイプ直付フランジタイプ電圧(V)AC100専用首振角度(°)首振90・回転360取付場所天井付・壁付兼用容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/埋込フランジタイプ
DAIKO(大光電機)¥6,798~税込¥7,478~1台4日以内出荷仕様LED交換可、調光器別売タイプ埋込フランジタイプ電圧(V)AC100専用首振角度(°)首振90・回転360取付場所埋込専用埋め込み深さ(mm)40容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ色黒径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)96容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥7,798税込¥8,5781台4日以内出荷仕様LED交換可、白コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ色白(ホワイト93)径(Φmm)67電圧(V)AC100専用首振角度(°)片側35 回転350埋め込み深さ(mm)110容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷仕様LED交換可、白コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明色白(ホワイト93)径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)107容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷仕様LED交換可、白コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ色白(ホワイト93)径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)96容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)96容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)107容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト LEDランプタイプ(ロングフードタイプ)
DAIKO(大光電機)¥9,498~税込¥10,448~1台4日以内出荷電圧(V)AC100ランプ付容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光(逆位相調光)従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥8,198税込¥9,0181台4日以内出荷LED交換可能 グレアレスコーン 首振片側のみ30・回転350° 取付可能天井厚5~25mm 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】寸法(mm)径Φ67、埋込穴Φ60、埋込深113質量(kg)0.2色白電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷LED交換可能 グレアレスコーン 首振片側のみ30・回転350° 取付可能天井厚5~25mm 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】寸法(mm)径Φ67、埋込穴Φ60、埋込深113質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷LED交換可能 グレアレスコーン 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒クロームメッキ/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】寸法(mm)径Φ60、埋込穴Φ50、埋込深109質量(kg)0.2色黒電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(逆位相/逆位相 温調)カットオフアングル35°従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷LED交換可能 グレアレスコーン 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】寸法(mm)径Φ60、埋込穴Φ50、埋込深109質量(kg)0.2色白電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(逆位相/逆位相 温調)カットオフアングル35°従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷LED交換可能 グレアレスコーン 首振片側のみ30・回転350° 取付可能天井厚5~25mm 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:プラスチック ▼塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装寸法(mm)径Φ67、埋込穴Φ60、埋込深113質量(kg)0.2電圧(V)AC100ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷LED交換可能 グレアレスコーン 首振片側のみ30・回転350° 取付可能天井厚5~25mm 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒クロームメッキ/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】寸法(mm)径Φ67、埋込穴Φ60、埋込深113質量(kg)0.2色黒電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷LED交換可能 グレアレスコーン 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】寸法(mm)径Φ60、埋込穴Φ50、埋込深109質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(逆位相/逆位相 温調)カットオフアングル35°従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ディスプレイ/Φ35 12V JDR 20W相当/ShoΦokei50 ユニバーサル 1/2照度角30°
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売径(Φmm)60消費電力(W)4.2レンズ制御レンズ付首振角度(°)片側のみ25取付場所棚下付専用埋め込み深さ(mm)37光源寿命40000時間配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)47調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~15近接限度距離(m)0.1従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン20W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ディスプレイ/Φ35 12V JDR 20W相当/ShoΦokei50 ピンホール 1/2照度角40°
DAIKO(大光電機)¥9,298税込¥10,2281台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売径(Φmm)60消費電力(W)4.2レンズ制御レンズ付取付場所棚下付専用埋め込み深さ(mm)27光源寿命40000時間配光角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)47調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~15近接限度距離(m)0.1従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン20W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ