曜日別特売

LEDスポットライト LEDランプタイプ(ロングフードタイプ)

LEDスポットライト LEDランプタイプ(ロングフードタイプ) - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト LEDランプタイプ(ロングフードタイプ) - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト LEDランプタイプ(ロングフードタイプ) - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト LEDランプタイプ(ロングフードタイプ) - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト LEDランプタイプ(ロングフードタイプ) - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト LEDランプタイプ(ロングフードタイプ) - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト LEDランプタイプ(ロングフードタイプ) - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト LEDランプタイプ(ロングフードタイプ) - DAIKO(大光電機)
電圧(V)
AC100
ランプ
付
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
12Vダイクロハロゲン35W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
22件中 1~22件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DSL-5732ABG 8230849782308497DSL-5732ABG径Φ40 長112 埋込深580.23500107.5温白色
¥20,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5751YWG 8230918882309188DSL-5751YWG径Φ40 長118 埋込深670.52700106.2電球色
¥20,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5732AWG 8231023882310238DSL-5732AWG径Φ40 長112 埋込深580.23500107.5温白色
¥20,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5751ATG 8231117582311175DSL-5751ATG径Φ40 長118 埋込深670.53500107.5温白色
¥20,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5732YBG 8231189182311891DSL-5732YBG径Φ40 長112 埋込深580.22700105電球色
¥20,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5731YTG 8231207682312076DSL-5731YTG径Φ40 長112 吊高460.32700105電球色
¥19,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5732ATG 8231211082312110DSL-5732ATG径Φ40 長112 埋込深580.23500107.5温白色
¥20,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5731AWG 8231387882313878DSL-5731AWG径Φ40 長112 吊高460.33500107.5温白色
¥19,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5731ATG 8231431682314316DSL-5731ATG径Φ40 長112 吊高460.33500107.5温白色
¥19,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5751YBG 8231523582315235DSL-5751YBG径Φ40 長118 埋込深670.52700106.2電球色
¥20,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5730YWG 8231722982317229DSL-5730YWG径Φ40 長112 吊高460.22700106.2電球色
¥18,000
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5730AWG 8231771082317710DSL-5730AWG径Φ40 長112 吊高460.23500107.5温白色
¥18,000
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5751ABG 8231822782318227DSL-5751ABG径Φ40 長118 埋込深670.53500107.5温白色
¥20,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5751YTG 8231877882318778DSL-5751YTG径Φ40 長118 埋込深670.52700106.2電球色
¥20,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5731YBG 8232057182320571DSL-5731YBG径Φ40 長112 吊高460.32700105電球色
¥19,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5731ABG 8232131682321316DSL-5731ABG径Φ40 長112 吊高460.33500107.5温白色
¥19,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5732YTG 8232160582321605DSL-5732YTG径Φ40 長112 埋込深580.22700105電球色
¥20,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5732YWG 8232192882321928DSL-5732YWG径Φ40 長112 埋込深580.22700105電球色
¥20,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5730YBG 8232366082323660DSL-5730YBG径Φ40 長112 吊高460.22700106.2電球色
¥18,000
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5731YWG 8232375782323757DSL-5731YWG径Φ40 長112 吊高460.32700105電球色
¥19,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5751AWG 8232472882324728DSL-5751AWG径Φ40 長118 埋込深670.53500107.5温白色
¥20,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-5730ABG 8232590982325909DSL-5730ABG径Φ40 長112 吊高460.23500107.5温白色
¥18,000
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする