318件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能 材質本体:鋼板 白塗装 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)13 ランプランプ別梱包 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 容量(VA)13 色(本体) 配光角度(°)配光角:70-60 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85 光源LED(昼光色) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 色(本体) 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:1040 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシャンデリア
仕様吊高さ調節可能、プルレススイッチ付 全長(mm)300~800 色温度(K)2700 光源色電球色
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 色温度(K)5000~2700 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
首振外向のみ90°回転360° 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) 傾斜天井可能 プルレス色温度切替タイプ 特許登録済
定格電圧AC100V専用 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・3500 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDペンダント
エコ商品
光源色電球色 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシャンデリア
エコ商品
器具:金 取付C03/E12 電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.6 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED間接照明
エコ商品
電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシステムライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
配線ダクト取付用 調光可能(1%~100%)
消費電力(W)24.9 ランプLED・電源内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)93 調光の可否
1台
21,900 税込24,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外シーリング
エコ商品
取付カバー回転式 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
調光可能(1%~100%)
取付場所天井・壁(横向)・床付兼用 ランプLED・電源内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
10,900 税込11,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライトスタンド
エコ商品
色温度(K)2700 LEDランプ交換不可、調光不可 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。箱型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅70 長1250 高88 消費電力(W)13.6 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)147 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2000 従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)16.7 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)149.7 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2500 従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
グレアレスコーン 調光可能(1%~100%) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 下面カバー付
取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
11,900 税込13,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
調光可能(1%~100%) 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)24.9 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3890 従来光源FL40W形×2灯 節電タイプ
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
LED交換可。木ネジ取付専用
定格電圧AC100V専用 ランプランプ付 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 取付面位置天井付・壁付兼用 調光の可否非調光
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
LED交換可。アウトレットボックス取付専用。業務浴室対応
用途業務浴室灯 定格電圧AC100V専用 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨・防湿形 演色指数(Ra)83 取付面位置天井付・壁付兼用 調光の可否非調光
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)13.6 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)147 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2000 従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED間接照明
エコ商品
木ネジ取付専用 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) プルレス色温度切替タイプ
器具:白 定格電圧AC100V専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・3500 光源寿命40000時間 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外灯(ブラケット)
エコ商品
光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外スパイクライト
エコ商品
電圧(V)AC100 埋め込み深さ(mm)116 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否非調光
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消費電力(W)24 材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg)1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 光源寿命40000時間 光束(Lm)2600 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L840タイプ
エコ商品
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 アルマイト タイプL840タイプ 取付方式壁付(横長付専用) 電圧(V)DC24専用 消費電力(W)16.5 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×837×10 光源寿命40000時間 容量(VA)電気容量16.7・負荷容量12.1 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 近接限度距離(m)0.1 角度調節角度調整不可(オプション含む)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L1150タイプ
エコ商品
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 アルマイト タイプL1150タイプ 取付方式壁付(横長付専用) 電圧(V)DC24専用 消費電力(W)21.7 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1144×10 光源寿命40000時間 容量(VA)電気容量22.0・負荷容量16.6 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 近接限度距離(m)0.1 角度調節角度調整不可(オプション含む)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプ
エコ商品
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 アルマイト タイプL1500タイプ 取付方式壁付(横長付専用) 電圧(V)DC24専用 消費電力(W)28 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1494×10 光源寿命40000時間 容量(VA)電気容量28.1・負荷容量21.6 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 近接限度距離(m)0.1 角度調節角度調整不可(オプション含む)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)