色白
電圧(V)AC100/200/242兼用
取付場所埋込専用
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)
色白
電圧(V)AC100-242
寸法(Φ×高さH)(mm)□600×59
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
従来光源FHP45W×4灯相当
LED交換不可。白コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:白。配光角:60°。枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71
電源AC100V専用
取付場所埋込専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700K・3500K・5000K
光色電球色・温白色・昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83
LED交換不可。黒コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:黒。配光角:60°。枠:鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71
電源AC100V専用
取付場所埋込専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700K・3500K・5000K
光色電球色・温白色・昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83
取付埋込専用
径(Φmm)115
電圧(V)AC100専用
ランプランプ付
埋め込み深さ(mm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売
電圧(V)AC100専用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
従来光源白熱灯100W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)110
色温度(K)4000
埋め込み深さ(mm)105
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
径(Φmm)184
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)13.4
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)23
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
従来光源白熱灯200W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)110
埋め込み深さ(mm)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
径(Φmm)150
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)13.4
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)23
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
従来光源白熱灯200W相当
材質枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白/ルーバー:鋼板 白塗装
色白
埋め込み深さ(mm)65
光源寿命50000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能天井厚(mm)30以下
色白
取付場所直付専用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白
色白
埋め込み深さ(mm)65
光源寿命50000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能天井厚(mm)30以下
材質枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白
寸法(mm)出16
色白
埋め込み深さ(mm)25
光源寿命50000時間(光束維持率90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質枠:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
色白
電圧(V)AC100/200/242兼用
取付場所埋込専用
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
従来光源FHP32W×3灯相当
取付埋込専用
電圧(V)AC100専用
ランプランプ付
埋め込み深さ(mm)74
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)□100
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
電圧(V)AC100専用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
従来光源白熱灯60W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
径(Φmm)111
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)13.4
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)23
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
従来光源白熱灯200W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)103
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル20°
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)103
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)98
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル20°
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)103
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)98
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル20°
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)103
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)98
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル20°
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)110
色温度(K)4000
埋め込み深さ(mm)105
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)103
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル20°
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)103
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル20°
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)110
色温度(K)4000
埋め込み深さ(mm)105
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)110
埋め込み深さ(mm)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)110
埋め込み深さ(mm)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)110
埋め込み深さ(mm)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売
電圧(V)AC100専用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
従来光源白熱灯100W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
径(Φmm)184
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)8.5
埋め込み深さ(mm)77
容量(VA)9
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
従来光源白熱灯100W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、3500/4500クラス、シルバーマットコーン、ガラスパネル付(消し)
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
色白(ホワイト93)
寸法(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)159
光源寿命40000
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-TP70W相当
径(Φmm)110
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)9.1
埋め込み深さ(mm)76
光源寿命40000時間
容量(VA)16
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
パネル拡散パネル付
調光率(%)1~100
調光の可否調光(位相調光)
防水防雨・防湿形
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当
色白(ホワイト93)
寸法(Φmm)140
埋め込み深さ(mm)203
光源寿命40000
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-TP70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、白コーン、調光器別売
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白
径(Φmm)110
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ75・回転360
色温度(K)4000
埋め込み深さ(mm)202
光源寿命40000時間
配光角度(°)30
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、調光器別売
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白
径(Φmm)110
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ75・回転360
埋め込み深さ(mm)202
光源寿命40000時間
配光角度(°)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、調光器別売
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白
径(Φmm)110
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ75・回転360
埋め込み深さ(mm)202
光源寿命40000時間
配光角度(°)17
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
関連キーワード
1
2
次へ