仕様LED交換可、調光器別売
径(Φmm)86
埋め込み深さ(mm)94
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)75
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.1
仕様LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)104
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)75
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)5~25
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
寸法(Φmm)85
首振角度(°)片側30・15
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン
寸法(Φmm)85
色温度(K)2700~2000
埋め込み深さ(mm)105
光源寿命40000
光色電球色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光の可否温調
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
寸法(Φmm)85
首振角度(°)片側30・15
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン
寸法(Φmm)85
首振角度(°)片側30・回転350
機能調光調色機能付(100%・2700K~1%・2000K)
色温度(K)2700~2000
埋め込み深さ(mm)140
光源寿命40000
光色電球色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光の可否温調
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン
寸法(Φmm)85
機能調光調色機能付(100%・2700K~1%・2000K)
色温度(K)2700~2000
埋め込み深さ(mm)109
光源寿命40000
光色電球色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光の可否温調
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当
仕様ランプ付LED交換可、グレアレスコーン、調光器併用不可
径(Φmm)85
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)106
エネルギー消費効率(Lm/W)47.6
光源寿命40000時間
容量(VA)7
配光角度(°)70
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)200
調光の可否非調光
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源40W形
径(Φmm)86
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)111
光源寿命40000時間
容量(VA)7
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
調光の可否非調光
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源40W形
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.4
寸法(Φmm)85
首振角度(°)片側30・回転350
機能調色機能付
色温度(K)6500~2200
埋め込み深さ(mm)140
光源寿命40000時間
容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
光色昼光色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)5~100
埋込高(mm)230
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
電圧(V)AC100専用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
従来光源白熱灯60W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.4
寸法(Φmm)85
機能調色機能付
色温度(K)6500~2200
埋め込み深さ(mm)109
エネルギー消費効率(Lm/W)39.5
光源寿命40000時間
容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
光色昼光色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)530
調光率(%)5~100
埋込高(mm)230
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
径(Φmm)92
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.5
取付場所棚下付専用
埋め込み深さ(mm)14
光源寿命40000時間
容量(VA)9
クラス高演色形 クラス2
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)75
調光の可否非調光
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯40W相当
寸法(Φmm)85
首振角度(°)片側30・回転350
埋め込み深さ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
寸法(Φmm)85
首振角度(°)片側30・回転350
埋め込み深さ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
仕様LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売
径(Φmm)85
首振角度(°)片側のみ30・回転350
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)75
調光の可否非調光/調光
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.4
寸法(Φmm)85
機能調色機能付
色温度(K)6500~2200
埋め込み深さ(mm)105
光源寿命40000時間
容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
光色昼光色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)5~100
埋込高(mm)230
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)99
光源寿命40000時間
クラス1500クラス
配光角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
パネルガラスパネル付
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT32W相当
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)99
光源寿命40000時間
クラス1500クラス
配光角度(°)50
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
パネルガラスパネル付
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT32W相当
仕様LED内蔵
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル30°
従来光源FHT42W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2、調光器別売
寸法(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)105
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT32W相当
仕様LED内蔵
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル30°
従来光源白熱灯100W相当
仕様LED内蔵
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル30°
従来光源FHT42W相当
仕様LED内蔵
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル30°
従来光源白熱灯100W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2
寸法(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)109
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT32W相当
径(Φmm)85
消費電力(W)10.4
埋め込み深さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
カットオフアングル30°
従来光源白熱灯100W相当
径(Φmm)85
消費電力(W)10.4
埋め込み深さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
カットオフアングル30°
従来光源白熱灯100W相当
寸法(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)105
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2
寸法(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)109
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.4
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)99
光源寿命40000時間
容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
配光角度(°)30
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.4
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)99
光源寿命40000時間
容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
配光角度(°)50
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当
仕様LED交換可、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:鋼板 白塗装/強化ガラス 透明
色白
径(Φmm)112
首振角度(°)片側のみ30・回転360
埋め込み深さ(mm)117
光源寿命30000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)100
調光の可否非調光/調光
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)9
色温度(K)2700
容量(VA)15
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)55×100
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)55×100
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)70×120
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
関連キーワード
1
2
3
次へ