LEDベースライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換可<br />ボルト取付専用<br />■断熱施工天井面取付可能<br />■調光器併用不可<br />■IP23<br />傾斜天井可能<br />器具色:白<br />配光角:70°-60°<br />防雨形<br />逆富士型<br />本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)<br />光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)<br />※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W<br />※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。<br />※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。<br />注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)32.5電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)154.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5030従来光源Hf32W形×2灯 定格出力相当