「a92」の検索結果
特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電圧(V)AC100専用
RoHS指令(10物質対応)対応
近接限度距離(m)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧(V)AC100専用
配光角度(°)30
近接限度距離(m)0.1
電圧(V)AC100専用
寸法(Φ×高さH)(mm)50×62
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W形相当
寸法(mm)出5
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜天井取付角度(°)55まで取付可
取付可能天井厚(mm)5~25
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ボルト取付専用
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ルーバー装着時 出10
材質鋼板 塗装
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
材質0
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼板 白塗装
色白
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×15×95
同梱部品M4ローレットナット(貫通)2本付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
材質プラスチック
消費電力(W)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白
タイプ□450タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×426×19
光源寿命50000時間(光束維持率75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×426×20
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白
タイプ□600タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×556×19
光源寿命50000時間(光束維持率75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光可能範囲1%~100%
終端コネクター付
仕様最大延長距離:12m
電圧(V)AC100/200/242兼用
電源(AC)100/200/242V
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光(PWM調光)
材質鋼板 白塗装
寸法(mm)出5
色白(ホワイト93)
取付場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜天井取付角度(°)55まで取付可
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様適合器具より給電、人感センサーユニット
材質プラスチック
消費電力(W)0.1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)99×89×134
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
LED交換不可
ロータリースイッチ付(入切)
コード1.8m付
差込プラグ付
個別調光ボリューム付
灯具・アーム可動
クランプ取付可能板厚25~50mm
AC100V専用
光源寿命20,000時間
調光可能範囲20%~100%
調光器併用不可
Ra92(クラス2)
本体:アルミダイカスト ▼塗装/カバー:ステンレス
近接限度距離:0.15m
質量(kg)1.2
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.2
ランプ内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)207×400×450mm
容量(VA)22
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーム角度(°)1/2:108
演色指数(Ra)92
調光の可否位相調光
関連キーワード