31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)調光器
エコ商品
仕様専用信号線CPEVΦ0.9~1.2(総配線長100mまで) 材質プラスチック 寸法(mm)埋込穴:51×71 、出:18 電圧(V)AC100 スイッチ3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合 寸法(幅W×高さH)(mm)70×120 埋め込み深さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




DAIKO(大光電機)遮光板
材質ステンレス サンドグレー塗装 寸法(mm)径□90×高85 質量(kg)0.2
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様操作距離5m 付属品壁掛収納ボックス付、単4電池2本付 寸法(mm)巾39 高130 出19
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

DAIKO(大光電機)竿縁天井用取付パーツ
エコ商品
材質本体:プラスチック黒 質量(kg)0.1 寸法(Φ×高さH)(mm)45×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


傾斜天井にも使用可能(32°まで)
材質鋼管 黒塗装 寸法(mm)径Φ20 長1500 色(本体)
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷


傾斜天井にも使用可能(32°まで)
適合DP-40332・40333専用 材質鋼管 黒塗装 直径(Φmm)20 色(本体)
1台
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能 材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/本体:プラスチック 白 寸法(mm)径Φ1200 高390 取付方式簡易取付式 電圧(V)AC100 スイッチリモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替 色(本体)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

仕様埋込必要高:組合せダウンライトによる 器具:黒 材質(枠)アルミ型材 黒アルマイト、鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
719 税込791
4日以内出荷


傾斜天井にも使用可能(32°まで)
材質鋼管 白塗装 寸法(mm)径Φ20 長1500 色(本体)
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能 材質本体:鋼板・鋼管 白塗装/本体:プラスチック 白 寸法(mm)径Φ1200 高390 取付方式簡易取付式 電圧(V)AC100 スイッチリモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替 色(本体)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

DAIKO(大光電機)調光ドライバー
仕様DC24V専用調光ドライバー(屋内用) 寸法(mm)幅100×長220×高47.2 質量(kg)0.5
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷


DECO-Sシリーズは3灯から使用可能
仕様LED専用 付属品リモコン付 適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合 寸法(mm)巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18 電圧(V)AC100 スイッチ3路オフライトスイッチ付 容量(VA)容量300
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED専用 適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合 電圧(V)AC100 スイッチ3路オフライトスイッチ付
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)



DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:木製/カバー:強化和紙。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540 幅(mm)540 高さ(mm)14 電圧(V)AC100 消費電力(W)34 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.4 容量(VA)35 光束(Lm)3450 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~10畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510 幅(mm)510 高さ(mm)134 電圧(V)AC100 消費電力(W)36.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5 容量(VA)38 光束(Lm)4400 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:木製ウォールナット色塗装/カバー:強化和紙(一部ダークブラウンシルク印刷)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)516 幅(mm)516 高さ(mm)127 電圧(V)AC100 消費電力(W)36.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.2 容量(VA)38 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510 幅(mm)510 高さ(mm)134 電圧(V)AC100 消費電力(W)34 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.2 容量(VA)35 光束(Lm)3850 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 常夜灯6段階調光 別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで) カバー回転式 消費効率昼白色時
ランプLED・電源内蔵 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
19,900 税込21,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ