カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(5)
- ELPA(40)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(22)
- ODELIC(オーデリック)(217)
- Panasonic(パナソニック)(83)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(35)
- アイリスオーヤマ(30)
- エスコ(19)
- オンリーワン(OnlyOne)(12)
- オーム電機(77)
- コイズミ照明(22)
- タキズミ(TAKIZUMI)(17)
- 三菱電機(30)
- 山田照明(34)
- 岩崎電気(19)
- 日動工業(24)
- 東京メタル(72)
- 東芝(15)
- 東芝ライテック(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「e26 led 100」の検索結果
特価

LED内玄関・小型シーリングライト
DAIKO(大光電機)¥2,998税込¥3,2981台欠品中用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。材質プラスチック/乳白消費電力(W)4.4(E26)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
部品・ランプ/LEDフィラメント電球/無線調光
DAIKO(大光電機)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷色黒電圧(V)AC100専用消費電力(W)5光源寿命20000時間容量(VA)10光色キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応調光率(%)5~100調光の可否調光(無線調光)従来光源白熱灯60W相当(E26)
LED浴室灯(防雨・防湿型)
DAIKO(大光電機)¥3,598税込¥3,9581台7日以内出荷天井・壁面取付兼用で使用できる防雨・防湿型シーリングです。壁スイッチ。本製品の施工には電気工事士の資格が必要です。材質プラスチック 白アクリル乳白寸法(mm)Φ100 出190質量(kg)0.4消費電力(W)4平均演色評価数(Ra)70ランプE26LED電球4.4Wエネルギー消費効率(Lm/W)95.4光源寿命40000時間定格光束(Lm)420
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明)別売付属品※絶縁台別売(DP-11805)点灯保持時間60秒
キッチンスポット
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷仕様スイッチ付(点滅)幅(mm)105質量(kg)0.6高さ(mm)180タイプ白熱灯60W相当消費電力(W)4.9定格電圧(V)AC100角度(°)首振外向のみ90・回転360光源寿命40000時間容量(VA)9光束(Lm)230適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K出しろ(mm)220演色指数(Ra)80
ロッドスポットライト
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。取付クイック取付式タイププルレススイッチ付:4灯-2灯-2灯首振角度(°)160回転角度(°)330
人感センサー付アウトドアローポール
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷電圧(V)AC100消費電力(W)5.6光源寿命40000時間容量(VA)11光束(Lm)390明るさ白熱灯60W相当適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K演色指数(Ra)80
小型ペンダントライト
DAIKO(大光電機)¥6,598税込¥7,2581台6日以内出荷ブラックを基調とした武骨なデザインの小型ペンダント。アイアン素材を取り入れたビンテージスタイルで、照明をつけていない時もお部屋のアクセントになります。特記高さ調節可、調光器併用不可材質鋼板、真鍮寸法(mm)直径100×高さ157 全長700-1200質量(kg)0.5消費電力(W)2.5口金E26ランプLEDフィラメントランプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:100光源寿命20000光色キャンドル色(2200K)定格光束(Lm)250演色性(Ra)80