電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)95
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否否
電圧(V)AC100
スイッチ中間スイッチ付(入切)
色温度(K)2700
仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白
幅(mm)70
高さ(mm)65
タイプ密閉型
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
色(本体)白
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否否
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様縦長付・横長付兼用、灯具回転各120°、傾斜天井使用可能
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 消し
電圧(V)AC100
機能色温度切替機能付(2700K・5000K)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700/5000
光源色電球色 昼白色
色(本体)白
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83/83
調光率(%)1~100
取付面位置壁面・天井面
調光の可否可
関連キーワード