49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品、RoHS
取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 色温度(K)5000~2700 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品、RoHS
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 カットオフアングル30° 従来光源ダイクロハロゲン50W形
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
RoHS
首振外向のみ90°回転360° 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) 傾斜天井可能 プルレス色温度切替タイプ 特許登録済
定格電圧AC100V専用 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・3500 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプランプ付 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否非調光
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

色温度(K)2700 LEDランプ交換不可、調光不可 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED壁付スポット
RoHS
材質本体:アルミダイカスト、塗装カバー:アクリル 透明 寸法(mm)出:75 器具:白 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.6 スイッチスイッチ付(入切) 寸法(幅W×高さH)(mm)70×120 角度(°)首振90・回転360、首振外向のみ90・回転360 光源白熱灯60W相当 光源寿命40000時間 容量(VA)13 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
6,690 税込7,359
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)70×120 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)55×100 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 付属品制御レンズ付 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 ステンカラー 備考調光器併用不可 構造防雨・防湿形 首振角度(°)【上方】93、【下方】37 保護等級IP65(灯具部) ランプLED内蔵 ランプ寿命40000時間 ガラス色【強化ガラス】透明 回転角度(°)350 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100~242 調光の可否非調光 LED交換不可
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 付属品制御レンズ付 適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 ステンカラー 備考調光器併用不可 タイプフランジレスタイプ 構造防雨・防湿形 首振角度(°)【壁向】37、【外向】93 保護等級IP65(灯具部) 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 ランプ寿命40000時間 ガラス色【強化ガラス】透明 回転角度(°)350 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100~242 調光の可否非調光 LED交換不可
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 付属品制御レンズ付、キャプタイヤコード5m付 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 ステンカラー 構造防雨・防湿形 首振角度(°)【上方】93、【下方】37 保護等級IP65(灯具部) ランプLED内蔵 埋め込み深さ(mm)248 ランプ寿命40000時間 ガラス色【強化ガラス】透明 回転角度(°)350 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100 調光の可否可能(1%~100%) LED交換不可 近接限度距離(m)0.2
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。グレーを基調にしたペンダントライトのシリーズです。ペールグレーと真鍮色メッキの組み合わせが、垢ぬけた印象を与えます。曲線を使ったやさしい形状は、ナチュラルな空間でも、アクセントにぴったりです。
グレー 消費電力(W)17.2 本体黒色塗装 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.4 LED4灯(LEDユニットフラット形(GX53)) 塗装鋼板:ペールグレーサテン塗装 光束(Lm)1520 演色指数(Ra)93
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能 長さ(mm)130 直径(Φmm)70 高さ(mm)91 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.5 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 容量(VA)9 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)13 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 付属品制御レンズ付、キャプタイヤコード5m付 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 ステンカラー 備考調光器併用不可 構造防雨・防湿形 首振角度(°)【上方】93、【下方】37 保護等級IP65(灯具部) ランプLED内蔵 埋め込み深さ(mm)248 ランプ寿命40000時間 ガラス色【強化ガラス】透明 回転角度(°)350 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100~242 調光の可否非調光 LED交換不可
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)70×120 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様 付属品制御レンズ付 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 ステンカラー 備考調光器併用不可 構造防雨・防湿形 首振角度(°)【上方】93、【下方】37 保護等級IP65(灯具部) ランプLED内蔵 ランプ寿命40000時間 本体高さ(mm)313 ガラス色【強化ガラス】透明 回転角度(°)350 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100~242 調光の可否非調光 LED交換不可 近接限度距離(m)0.2
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 付属品制御レンズ付 適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 ステンカラー タイプフランジレスタイプ 構造防雨・防湿形 首振角度(°)【壁向】37、【外向】93 保護等級IP65(灯具部) 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 埋め込み深さ(mm)57 ランプ寿命40000時間 ガラス色【強化ガラス】透明 回転角度(°)350 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100 調光の可否可能(1%~100%) LED交換不可 近接限度距離(m)0.2
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合 寸法(mm)【出】163 質量(kg)0.9 高さ(mm)126 タイプフランジレスタイプ 径(Φmm)Φ70 消費電力(W)5.7 構造防雨・防湿形 首振角度(°)【壁向】37、【外向】93 保護等級IP65(灯具部) 取付場所天井付・壁付兼用 ランプ別売 埋め込み深さ(mm)57 ランプ寿命30000時間 ガラス色【強化ガラス】透明 適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51 回転角度(°)350 調光方式調光(位相調光・逆位相調光) 適正電圧(V)100 LED交換可能 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
取付クイック取付式 タイププルレススイッチ付:4灯-2灯-2灯 首振角度(°)160 回転角度(°)330
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)8 色温度(K)2700 LEDランプ交換不可 光源色電球色
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)16.2 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯100W×2灯相当
1台
16,900 税込18,590
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 付属品制御レンズ付 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 ステンカラー 構造防雨・防湿形 首振角度(°)【上方】93、【下方】37 保護等級IP65(灯具部) 別売付属品調光器 ランプLED内蔵 ランプ寿命40000時間 ガラス色【強化ガラス】透明 回転角度(°)350 調光方式調光(位相調光) 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100 調光の可否可能(1%~100%) LED交換不可 近接限度距離(m)0.2
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 付属品制御レンズ付 適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 ステンカラー 備考調光器併用不可 タイプフランジタイプ 構造防雨・防湿形 首振角度(°)【上方】93、【下方】37 保護等級IP65(灯具部) 取付場所天井付・壁付・床付兼用 ランプLED内蔵 ランプ寿命40000時間 ガラス色【強化ガラス】透明 回転角度(°)350 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100~242 調光の可否非調光 LED交換不可
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合 長さ(mm)126 質量(kg)1.1 高さ(mm)179 タイプフランジタイプ 径(Φmm)Φ70 消費電力(W)5.7 構造防雨・防湿形 首振角度(°)【上方】93、【下方】37 保護等級IP65(灯具部) 取付場所天井付・壁付兼用 ランプ別売 ランプ寿命30000時間 ガラス色【強化ガラス】透明 適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51 回転角度(°)350 調光方式調光(位相調光・逆位相調光) 適正電圧(V)100 LED交換可能 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)55×100 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様 付属品制御レンズ付 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 ステンカラー 構造防雨・防湿形 首振角度(°)【上方】93、【下方】37 保護等級IP65(灯具部) ランプLED内蔵 ランプ寿命40000時間 本体高さ(mm)313 ガラス色【強化ガラス】透明 回転角度(°)350 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100 調光の可否可能(1%~100%) LED交換不可 近接限度距離(m)0.2
1台
91,980 税込101,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 付属品制御レンズ付 適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 ステンカラー タイプフランジタイプ 構造防雨・防湿形 首振角度(°)【上方】93、【下方】37 保護等級IP65(灯具部) 取付場所天井付・壁付・床付兼用 ランプLED内蔵 ランプ寿命40000時間 ガラス色【強化ガラス】透明 回転角度(°)350 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100 調光の可否可能(1%~100%) LED交換不可 近接限度距離(m)0.2
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 付属品キャプタイヤコード5m付 長さ(mm)163 質量(kg)1.5 高さ(mm)203 タイプフランジレススパイクタイプ 径(Φmm)Φ70 消費電力(W)5.7 構造防雨・防湿形 首振角度(°)【上方】93、【下方】37 保護等級IP65(灯具部) ランプ別売 埋め込み深さ(mm)248 ランプ寿命30000時間 ガラス色【強化ガラス】透明 適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51 回転角度(°)350 調光方式調光(位相調光・逆位相調光) 適正電圧(V)100 LED交換可能 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)145 タイプフランジタイプ 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 取付場所天井付・壁付・床付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調色の可否
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 タイプフランジタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)