カテゴリ

  • 空調・電設資材(30)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(183)
  • 日動工業(83)
  • ODELIC(オーデリック)(54)
  • 岩崎電気(43)
  • ENDO(遠藤照明)(34)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(28)
  • 日機(24)
  • ハタヤリミテッド(19)
  • 山田照明(16)
  • TRUSCO(13)
  • 富士倉(11)
  • コイズミ(10)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • 三菱電機(8)
  • タイカツ(5)
  • SK11(5)
  • 三共コーポレーション(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 投光器 20w」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)5000~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
ロッドスポットライト DAIKO(大光電機)ロッドスポットライトDAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
取付クイック取付式タイププルレススイッチ付:4灯-2灯-2灯首振角度(°)160回転角度(°)330
ロッドスポットライト 4灯 DAIKO(大光電機)ロッドスポットライト 4灯DAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。グレーを基調にしたペンダントライトのシリーズです。ペールグレーと真鍮色メッキの組み合わせが、垢ぬけた印象を与えます。曲線を使ったやさしい形状は、ナチュラルな空間でも、アクセントにぴったりです。
グレー消費電力(W)17.2本体黒色塗装色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.4LED4灯(LEDユニットフラット形(GX53))塗装鋼板:ペールグレーサテン塗装光束(Lm)1520演色指数(Ra)93
スポットライト/DISPLAY SPOTLIGHT/ 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)スポットライト/DISPLAY SPOTLIGHT/ 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
9,398税込10,338
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)13調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
スポットライト/DISPLAY SPOTLIGHT/ 1/2照度角16° DAIKO(大光電機)スポットライト/DISPLAY SPOTLIGHT/ 1/2照度角16°DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、調光器別売材質本体:鋼板・真鍮・鋼管・アルミダイカスト クロームメッキ消費電力(W)4.2RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)35×29×150~250演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)13調光の可否電源選択で非調光・調光に対応従来光源12Vダイクロハロゲン20W相当
アウトドアライト/スポットライト/ウォールスポット/CDM-T35W相当 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スポットライト/ウォールスポット/CDM-T35W相当DAIKO(大光電機)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用消費電力(W)18.2容量(VA)32RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光従来光源CDM-T35W相当
アウトドアライト/スポットライト/LZ1 Φ50 JDR 85W形60W相当 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スポットライト/LZ1 Φ50 JDR 85W形60W相当DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器併用不可電圧(V)AC100/200/242兼用消費電力(W)15レンズ制御レンズ付色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)18/21/23(100V/200V/242V)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨形近接限度距離(m)0.2従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/Ra83DAIKO(大光電機)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)55×100首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当
スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83DAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83DAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83DAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)55×100首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
首振外向のみ90°回転360° 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) 傾斜天井可能 プルレス色温度切替タイプ 特許登録済
定格電圧AC100V専用取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700・3500光源寿命40000時間配光角度(°)60光色電球色・温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)近接限度距離(m)0.1
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
10,900税込11,990
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 非調光 DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 非調光DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
取付場所天井付・壁付兼用
吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 調光/調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 調光/調光 フランジタイプDAIKO(大光電機)
10,900税込11,990
1台
5日以内出荷
取付場所天井付・壁付兼用
吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
タイププラグタイプ電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用
スポットライト/非調光 フランジタイプ/吹抜け・傾斜天井/フランジタイプ 非調光 DAIKO(大光電機)スポットライト/非調光 フランジタイプ/吹抜け・傾斜天井/フランジタイプ 非調光DAIKO(大光電機)
16,900税込18,590
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
消費電力(W)16.2取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯100W×2灯相当
スポットライト/非調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト/非調光 フランジタイプDAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100
スポットライト/調光 フランジタイプ/吹抜け・傾斜天井/フランジタイプ 調光 DAIKO(大光電機)スポットライト/調光 フランジタイプ/吹抜け・傾斜天井/フランジタイプ 調光DAIKO(大光電機)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能タイプフランジタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否
スポットライト/楽調/一般/吹抜け・傾斜天井 DAIKO(大光電機)スポットライト/楽調/一般/吹抜け・傾斜天井DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100機能色温度切替機能付(2700K・5000K)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700・5000光源色電球色 昼白色色(本体)LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:60調光率(%)1~100調光の可否調色の可否
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト DAIKO(大光電機)アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライトDAIKO(大光電機)
17,900税込19,690
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプDAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
アウトドアライト/スポットライト/調光 一般タイプ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スポットライト/調光 一般タイプDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
高さ(mm)145タイプフランジタイプ電圧(V)AC100保護構造防雨形取付場所天井付・壁付・床付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調色の可否
アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプDAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
アウトドアスポット DAIKO(大光電機)アウトドアスポットDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
22,900税込25,190
1個
当日出荷から5日以内出荷
LEDスポットライトスタンド DAIKO(大光電機)LEDスポットライトスタンドDAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
色温度(K)2700LEDランプ交換不可、調光不可光源色電球色LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら