56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)間接照明/THR S-FPL/拡散タイプ
エコ商品
仕様LED内蔵、LED交換不可 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 白アルマイト 取付方式縦長付・横長付兼用 電圧(V)AC100-242 取付場所天井付・壁付・床付兼用 光源寿命40000時間 配光角度(°)70-60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数20台(100V時) 40台(200V時) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光率(%)範囲5~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.1 角度調節角度調整不可(オプション含む)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/TRE2-APD/APT/拡散タイプ
エコ商品
電圧(V)AC100専用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 光源寿命40000時間 配光角度(°)80-60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 近接限度距離(m)0.1
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

調光ドライバーを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:ポリカーボネート 乳白 電圧(V)DC24 保護構造防雨・防湿形 色温度(K)2700 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器別売 材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 電圧(V)AC100専用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(位相調光・逆位相調光兼用)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器併用不可 材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 電圧(V)AC100/200兼用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ) 電圧(V)AC100/200兼用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(PWM調光)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様LED・電源内蔵、調光器併用不可 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ) 電圧(V)AC100/200兼用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
LED交換不可。白コーン。■色温度切替機能付(2700K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:白。配光角:60°。枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・5000K 光色電球色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式楽調(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
LED交換不可。白コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:白。配光角:60°。枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・3500K・5000K 光色電球色・温白色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
LED交換不可。黒コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:黒。配光角:60°。枠:鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・3500K 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式楽調(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
LED交換不可。黒コーン。■色温度切替機能付(2700K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:黒。配光角:60°。枠:鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・5000K 光色電球色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式楽調(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
LED交換不可。白コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:白。配光角:60°。枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・3500K 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式楽調(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
LED交換不可。黒コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:黒。配光角:60°。枠:鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・3500K・5000K 光色電球色・温白色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器併用不可 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 消し 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
取付場所埋込専用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器併用不可 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 消し 電圧(V)AC100/200兼用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
調光可能(1%~100%) 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
5,990 税込6,589
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 光源寿命50000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個ほか
4,290 税込4,719
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様カバー回転式、傾斜天井使用可能 付属品拡散パネル付 材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット) 直径(Φmm)120 高さ(mm)37 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色(本体) LED寿命(時間)50000 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 材質枠:アルミダイカスト 白塗装アクリル 乳白(マット) タイプ高気密SB形 径(Φmm)62 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5.9 埋め込み深さ(mm)63 光源寿命50000時間 容量(VA)10 配光角度(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 パネル拡散パネル付 調光の可否非調光 傾斜天井取付角度(°)使用可能(55まで) 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 埋め込み深さ(mm)80 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間1分 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 埋め込み深さ(mm)80 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 LEDLED交換不可 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブローイング工法・マット敷工法使用可能
仕様埋込必要深75mm、取付可能壁厚5~25mm 付属品拡散パネル付、拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 白塗装 幅(mm)111 高さ(mm)111 タイプ上向照射・下向照射兼用 取付方式埋込 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.5 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)75 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.3 容量(VA)9 色(本体) 光束(Lm)360 LED寿命(時間)40000 埋め込み寸法(mm)埋込穴□100 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 取付面位置壁面・天井面 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷

仕様傾斜天井使用可能 付属品拡散パネル付 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 LED寿命(時間)50000 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで 付属品エリアマスク付属、拡散パネル付 材質カバー:アクリル 乳白(マット)/カバー:プラスチック 白 電圧(V)AC100 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・60秒・180秒)、強制ON機能1時間 ランプLED内蔵 色(本体) 演色指数(Ra)83
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 調色の可否
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売 径(Φmm)60 埋め込み深さ(mm)82 光源寿命40000時間 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)アウトドアライト/フットライト
エコ商品
電圧(V)AC100専用 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 防水防雨形
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)