「led 逆富士 2灯」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89
消費電力(W)32.5
電源AC100-242V
取付場所天井付・壁付兼用
ランプランプ別梱包
色温度(K)5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)154.7
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式非調光
電圧×電流(VA)33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V)
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5030
従来光源Hf32W形×2灯 定格出力相当
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89
消費電力(W)43
電源AC100-242V
取付場所天井付・壁付兼用
ランプランプ別梱包
色温度(K)5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)155.8
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式非調光
電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V)
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6700
従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89
消費電力(W)24.9
電源AC100-242V
取付場所天井付・壁付兼用
ランプランプ別梱包
色温度(K)5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)156.2
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式非調光
電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V)
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3890
従来光源FL40W形×2灯 節電タイプ
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能
電圧(V)AC100~242
ランプランプ別梱包
色(本体)白
配光角度(°)配光角:70-60
演色指数(Ra)83
材質鋼板 白塗装
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
関連キーワード