仕様LED交換可
材質カバー:綿糸 生成り
直径(Φmm)300
高さ(mm)290
タイプ上面一部開放
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.4
取付場所直付専用
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)62.9
容量(VA)9
光束(Lm)340
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)90
調光の可否否
従来光源白熱灯40W相当
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
色温度(K)2700
高さ調節吊高さ調節可能
従来光源白熱灯100W相当
仕様LED交換可
直径(Φmm)120
高さ(mm)250
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.4
取付場所直付専用
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
容量(VA)12
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
調光の可否否
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
色温度(K)2700
高さ調節吊高さ調節可能
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯40W相当
調色の可否否
電圧(V)AC100
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
調光の可否否
調色の可否否
直径(Φmm)430
高さ(mm)285
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.1
取付場所直付専用
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.4
容量(VA)16
光束(Lm)750
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
電圧(V)AC100
取付場所直付専用
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED交換可
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.4
定格寿命(時間)光源寿命40,000時間
器具・セットセット品
容量(VA)12
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯80W相当
ランプ交換可。■上下面一部開放。■調光器併用不可。枠:木製/カバー:強化和紙。光源寿命:40,000時間
寸法(mm)(器具)幅212高230出138
消費電力(W)4.2
電源AC100V
ランプランプ付
色温度(K)2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)79.7
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式非調光
電圧×電流(VA)7
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)335
従来光源白熱灯60W相当
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
上向付・下向付兼用
材質本体:鋼板・鋼管 白塗装、カバー:白磁
色器具:白
消費電力(W)5.9
寸法(幅W×高さH)(mm)107×211
定格電圧AC100V専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)38.1
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)135
電源容量(VA)12
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)225
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
電圧(V)AC100
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED交換可
材質枠:鋼板 白塗装
径(Φmm)113
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)光源寿命30,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)152
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)白
光束(Lm)890
配光角度(°)配光角:70
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
木ネジ取付専用
上向付・下向付兼用
消費電力(W)4.6
寸法(幅W×高さH)(mm)100×143
定格電圧AC100V専用
取付場所壁付専用
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)89.1
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)146
電源容量(VA)8
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)410
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当
縦長付・横長付兼用
材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
色器具:白
消費電力(W)8.1
定格電圧AC100V専用
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)68×354×57
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
電源容量(VA)15
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
従来光源白熱灯100W相当
首振外向のみ90°回転360°
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%~100%)
傾斜天井可能
プルレス色温度切替タイプ
特許登録済
定格電圧AC100V専用
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700・3500
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
光色電球色・温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)0.1
色器具:金
取付C03/E12
電圧(V)AC100
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.6
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
全長(mm)700~1200
定格電圧AC100V専用
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
定格電圧AC100V専用
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
定格電圧AC100V専用
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
LED交換可
カバーネジ込式
寸法(幅W×高さH)(mm)165×270
定格電圧AC100V専用
ランプランプ付
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨形
調光の可否非調光
LED交換不可。白コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:白。配光角:60°。枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71
電源AC100V専用
取付場所埋込専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700K・3500K・5000K
光色電球色・温白色・昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83
グレアレスコーン
調光可能(1%~100%)
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
下面カバー付
取付場所埋込専用
ランプLED内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ