305件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明用器具/調光/まくちゃん
エコ商品
傾斜天井にも使用可能(横向)
幅(mm)85 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40,000時間 配光角度(°)配光角:35-60 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 LED交換不可
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85 光源LED(昼光色) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 色(本体) 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:1040 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷


1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 電圧(V)AC100/200兼用 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)85 本体:白 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700・3500・5000 光源色電球色・温白色・昼白色 連結数~15台 LED寿命(時間)40,000時間 調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83/83/83 調光率(%)1~100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品、RoHS
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 カットオフアングル30° 従来光源ダイクロハロゲン50W形
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:プラスチック 乳白 幅(mm)29 高さ(mm)20 電圧(V)DC24 保護構造防雨・防湿形 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)82 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否調光/非調光兼用 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:ポリカーボネート 消し 幅(mm)26 高さ(mm)8 電圧(V)DC24 保護構造防雨・防湿形 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否調光/非調光兼用 調色の可否
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)85 本体:白 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700・5000 光源色電球色・昼白色 連結数~13台 LED寿命(時間)40,000時間 調光方式楽調(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)1~100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否 調色の可否
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDペンダント
RoHS
光源色電球色 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED小型シーリング
RoHS
薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付。雰囲気重視のデザインと電球色のあかり
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。 消費電力(W)6.5 質量(kg)0.3 プラスチック:白・ダークブラウン塗装、アクリル:乳白(マット) 直径(Φmm)135 高さ(mm)80 光源LED電球(電球色) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.8 光束(Lm)器具:460 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷

1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED小型シーリング
RoHS
普段使いに便利な昼白色タイプ。薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。 消費電力(W)6.5 質量(kg)0.3 プラスチック:白、アクリル:乳白(マット) 直径(Φmm)135 高さ(mm)80 光源LED電球(昼白色) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.5 光束(Lm)器具:530 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED間接照明
エコ商品、RoHS
電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシステムライト
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

消費電力(W)5.8 仕様吊高さ調節可能 付属品ランプ 材質成形シリコン 質量(kg)0.4 口金E17 コード長さ(mm)800 色温度(K)2700 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシャンデリア
RoHS
仕様吊高さ調節可能、プルレススイッチ付 全長(mm)300~800 色温度(K)2700 光源色電球色
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明用器具/調光/ダブルライン
エコ商品
傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)50 本体:白 高さ(mm)60 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40,000時間 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否 LED交換不可 調色の可否
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品、RoHS
取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 色温度(K)5000~2700 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
RoHS
上向付・下向付兼用
材質本体:鋼板・鋼管 白塗装、カバー:白磁 器具:白 消費電力(W)5.9 寸法(幅W×高さH)(mm)107×211 定格電圧AC100V専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)38.1 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)135 電源容量(VA)12 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)225 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
RoHS
縦長付・横長付兼用
材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット) 器具:白 消費電力(W)8.1 定格電圧AC100V専用 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)68×354×57 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 電源容量(VA)15 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 従来光源白熱灯100W相当
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスタンド
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否非調光
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED間接照明
RoHS
木ネジ取付専用 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) プルレス色温度切替タイプ
器具:白 定格電圧AC100V専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・3500 光源寿命40000時間 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品、RoHS
電圧(V)AC100 ランプランプ付 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
エコ商品、RoHS
仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、一般形、プルレススイッチ付(上下-上-下)、首振片側30°(下側のみ)、上面密閉・下面開放、調光器併用不可 材質本体:鋼板、塗装、カバー:アクリル透明 幅(mm)【器具】120 寸法(mm)【器具】出135 高さ(mm)【器具】169 消費電力(W)12.6 電源AC100V専用 ランプランプ付 皮相値(VA)22 エネルギー消費効率(Lm/W)111.9 光源寿命40,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra93 定格光束(Lm)1410 調光の可否非調光 従来光源白熱灯100W×2灯相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
RoHS
定格電圧AC100V専用 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)